WATER AREA
WATER ARAE ダブルシャープナー
使う前にサッと、ひと研ぎ、誰でも簡単に研げます。セラミック製で研ぎ味が衰えません。荒研ぎ、仕上げ研ぎのダブル設計!
ステンレス製包丁
ゴム付ですべりにくい。
用途
包丁のお手入れに。
両刀包丁用
砥材
アルミナ系セラミックス
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
110
タイプ
両刀
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
245×75×60
アズワン品番
64-4069-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87168557
S-2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください