曜日別特売

WATER ARAE 包丁研ぎ器

WATER ARAE 包丁研ぎ器 - WATER AREA
(1件のレビュー)

包丁の刃が自然に中心部に落ちるため、らくに包丁を研ぐことができます。
手にぴったりフィットするハンドルは握りやすく、包丁の刃が手に触れにくい安全設計です。
アルミナ系セラミックを使用しているので、いつまでも研ぎ味が衰えません。
底にゴムがついているため、すべりにくく安全です。
ステンレス製包丁

用途
包丁のお手入れに。
両刀包丁用
砥材アルミナ系セラミックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)90タイプ両刀寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×76×60アズワン品番64-4069-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87168602S-1
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 刃物研ぎ
サービス業

普通に使えます。類似品(パッケージのデザインが違う)よりちょっと高いので満足度3にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする