龍宝丸
コンパクトシャープナー
(1件のレビュー)
包丁・パン切り包丁・ナイフやハサミまで砥げる。
用途
キッチン刃物の砥ぎに。
タイプ
両刃専用
質量(g)
41
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×40×14
使用砥石
セラミック
耐熱温度(℃)
110
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87168697
ピンク
(荒砥ぎ砥石)超硬合金、(パン切り砥石)工業用ダイヤ・鋼
64-9645-53
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
87168706
グリーン
(パン切り砥石)工業用ダイヤ・鋼
64-9645-54
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください