曜日別特売

ボードンパック 穴あり #20

ボードンパック 穴あり #20 - HEIKOボードンパック 穴あり #20 - HEIKO
(73件のレビュー)

防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております

内容量1パック(100枚)
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88632826No.104OPP2701800.02510
680549
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り11点です
88632537No.34OPP1501150.023
390289
289
318(税込)
取扱停止中
88632546No.44OPP2001150.024
410319
319
351(税込)
取扱停止中
88632555No.54OPP3001150.025
510399
399
439(税込)
取扱停止中
88632564No.64OPP4001150.026
660479
479
527(税込)
取扱停止中
88632573No.74OPP4501150.027
680518
518
570(税込)
取扱停止中
88632582No.84OPP2501500.028
440359
359
395(税込)
取扱停止中
88632591No.94OPP3001500.029
520429
429
472(税込)
取扱停止中
88632607No.104OPP2701800.0210
570459
459
505(税込)
取扱停止中
88632616No.114OPP3002000.0211
650469
469
516(税込)
取扱停止中
88632625No.124OPP3402300.0212
830599
599
659(税込)
取扱停止中
88632634No.134OPP3802600.0213
1,030699
699
769(税込)
取扱停止中
88632643No.144OPP4102800.0214
1,350949
949
1,044(税込)
取扱停止中
88632652No.154OPP4503000.0215
1,5401,198
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
89193982No.10L4OPP3001800.0220-10L
760679
679
747(税込)
取扱停止中
89193991No.11L4OPP3402000.0220-11L
900748
748
823(税込)
取扱停止中
89194007No.11.5-604OPP6001150.0211.5-60
980859
859
945(税込)
取扱停止中
89194016No.13-30 キュウリ3本用2OPP3001300.0213-30
520489
489
538(税込)
取扱停止中
89194025No.13-60 セロリ用2OPP6001300.0213-60
1,110999
999
1,099(税込)
取扱停止中
89194034No.15-344OPP3401500.0215-34
720439
439
483(税込)
取扱停止中
89194043No.15-35 キュウリ大用2OPP3501500.0215-35
750529
529
582(税込)
取扱停止中
89194052No.15-60 大根用2OPP6001500.0215-60
1,210989
989
1,088(税込)
取扱停止中
89194077No.15-404OPP4001500.0215-40
850649
649
714(税込)
取扱停止中
88632792No.74OPP4501150.0257
850769
769
846(税込)
取扱停止中
88632801No.84OPP2501500.0258
570469
469
516(税込)
取扱停止中
88632817No.94OPP3001500.0259
650529
529
582(税込)
取扱停止中
88632835No.114OPP3002000.02511
790619
619
681(税込)
取扱停止中
88632844No.124OPP3402300.02512
1,010759
759
835(税込)
取扱停止中
88632853No.134OPP3802600.02513
1,210998
998
1,098(税込)
取扱停止中
89194147No.10-90 ゴボウ用2OPP9001000.02510-90
1,5001,398
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
89194165No.11.5-552OPP5501150.02511.5-55
950729
729
802(税込)
取扱停止中
89194183No.12-602OPP6001200.02512-60
1,010629
629
692(税込)
取扱停止中
89194192No.12-702OPP7001200.02512-70
1,240899
899
989(税込)
取扱停止中
89194201No.13-604OPP6001300.02513-60
1,220999
999
1,099(税込)
取扱停止中
89194217No.15-354OPP3501500.02515-35
770499
499
549(税込)
取扱停止中
89194226No.15-604OPP6001500.02515-60
1,310959
959
1,055(税込)
取扱停止中
89194235No.18-314OPP3101800.02518-31
890699
699
769(税込)
取扱停止中
返品不可
89194244No.18-604OPP6001800.02518-60
1,550979
979
1,077(税込)
取扱停止中
89194253No.20-344OPP3402000.02520-34
980749
749
824(税込)
取扱停止中
返品不可
44043100#25 No.23-38 穴あり-OPP----
1,260829
829
912(税込)
取扱停止中
返品不可
09909850No.8-60-OPP----
オープン559
559
615(税込)
取扱停止中
返品不可
09909859No.10-50-OPP----
オープン519
519
571(税込)
取扱停止中
返品不可
09909868No.10-60-OPP----
オープン619
619
681(税込)
取扱停止中
返品不可
09909877No.9-60-OPP----
オープン589
589
648(税込)
取扱停止中
返品不可
09909886No.15-75-OPP----
オープン999
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
09909895No.22-60-OPP----
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
09909911No.13-75-OPP----
オープン979
979
1,077(税込)
取扱停止中
返品不可
89194061No.12-704OPP--0.02-
オープン
取扱い終了
89194086No.15-704OPP--0.02-
オープン
取扱い終了
89194095No.8-602OPP--0.025-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 野菜の袋詰めに使用。
農・林・水産業

野菜の袋詰めに使用しております。使い易いです。安くて助かります。

2025-02-12
用途: 野菜の袋詰め
農・林・水産業

葉もの野菜で長くなったものに使っています。
長さが充分にあるので中のものが確実に保護されています。

1が参考にしています
対象商品 : 88632546
2024-05-22
用途: 野菜の袋詰め
農・林・水産業

とても良い品質です。100枚の束10冊で買いました。
段ボールに入れているのが嬉しいです。農家をやってますと、様々な大きさの防曇袋を使いますが、何号の袋がどこにあるかわかって嬉しい。

対象商品 : 89194235
2024-06-28
用途: 当社開発商品の梱包材
有限会社アスキイ製造業

今回の使用目的では良い。コストは問題ないが少ロット時送料問題
静岡市葵区でのパッケージ屋にはこのサイズなくやむえず、通販購入
予算オーバー。
なお、幅160mm長さ320位のものあれば、ありがたい。
近い将来は1.000枚位使うがこれでも少ロットか

1が参考にしています
対象商品 : 88632607
2024-05-17
用途: 野菜を直売所に出荷
農・林・水産業

野菜の出荷には欠かせないボードンパックですが、安価でそれでいて丈夫な商品です。色んな大きさがありますので、ひと通り購入しています。

対象商品 : 89194217
2024-05-15
用途: 胡瓜出荷用
農・林・水産業

#20とは、思えないほど
厚みかあり、
胡瓜の見栄えが増します。

対象商品 : 88632555
2024-05-07
用途: 水耕栽培のお野菜を出荷する際に使っている
株式会社ANELA GROW医療・福祉・介護関連業

袋の素材がしっかりしていて袋詰めに安心感があります。
穴ありなので野菜の水分が程よく抜けて鮮度を保つことができます。

対象商品 : 88632625
2023-12-16
用途: 衣服や商品の袋詰め
その他業種

小さ目の衣服には丁度いいサイズです。穴が開いているので空気抜きができてとても満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする