曜日別特売

コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し

コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し - ELPAコーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し - ELPAコーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し - ELPAコーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し - ELPAコーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し - ELPAコーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し - ELPAコーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し - ELPAコーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し - ELPA

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
合計1500Wまで3つの器具を接続できます。
差込口が上下に180°稼働します。
薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。

コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87197722A-36H(BK)3
オープン
389
428(税込)
当日出荷
87197731A-36H(W)3
オープン
408
449(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする