曜日別特売

ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ

ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(2件のレビュー)
取付方式直付け結線方式ネジ内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87418572TXM60022PM6×1219.59011080
870
859
945(税込)
当日出荷
87418581TXM60033PM6×1219.59011080
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
87418597TXM60044PM6×1219.59011080
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87418606TXM60055PM6×1219.59011080
1,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
87418615TXM60066PM6×1219.59011080
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
87418633TXM60088PM6×1219.59011080
2,390
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
87418642TXM60099PM6×1219.59011080
2,640
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
87418651TXM601010PM6×1219.59011080
2,890
2,698
2,968(税込)
当日出荷
87418667TXM601212PM6×1219.59011080
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
87418676TXM601515PM6×1219.59011080
4,160
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
87418685TXM601717PM6×1219.59011080
4,660
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
87418624TXM60077PM6×1219.59011080
1,680
取扱い終了
返品不可
87418694TXM600022PM16×4064600--
5,930
取扱い終了
返品不可
87418703TXM600033PM16×4064600--
8,510
取扱い終了
返品不可
87418712TXM600044PM16×4064600--
11,100
取扱い終了
返品不可
87418721TXM600055PM16×4064600--
13,600
取扱い終了
返品不可
87418737TXM600066PM16×4064600--
16,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87418597
2023-01-12
用途: 試験用
株式会社JELサービス業

端子間の幅が他のものより多くあり、M8の圧着端子も取付可能なので重宝している。

対象商品 : 87418581
2021-08-09
用途: 破損交換

破損した同型品との交換でしたが、問題なく交換ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする