ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズTXM6015

(2件のレビュー)
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
極数15P
内容量1個注文コード87418676品番TXM6015
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
極数
15P
端子ねじ
M6×12
端子間ピッチ(mm)
19.5
定格電流(JIS)(A)
90
定格電流(IEC)(A)
110
定格電流(UL)(A)
80
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1099-35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87418597
2023-01-12
用途: 試験用
株式会社JEL 様(サービス業)

端子間の幅が他のものより多くあり、M8の圧着端子も取付可能なので重宝している。

対象商品 : 87418581
2021-08-09
用途: 破損交換

破損した同型品との交換でしたが、問題なく交換ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする