東リ 東リの 建材・エクステリア 東リの 内装資材 東リの カーペット・フロア フロアタイル ロイヤルウッド(ナチュラルオーク) フロアタイル ロイヤルウッド(ナチュラルオーク) 注文コード 仕様表層透明ビニル層0.3mm 寸法(mm)150×900 面取R 全厚(mm)3 内容量1ケース(20枚) 注意 ※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PWT526 PWT527 PWT528 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 87427207 PWT526 ¥11,880 取扱い終了返品不可 87427216 PWT527 ¥11,880 取扱い終了返品不可 87427225 PWT528 ¥11,880 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カーペット・フロア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81531~LH-81544 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】フロアリューム ラティスNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ リノベスタイルMT ジュエル ミヅシマ工業 税込¥4,068 ¥3,698 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ 税込¥3,443~ ¥3,130~ 【オーダー】フロアリューム ソイルドNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】クッションフロア ウッド LH-81576~LH-81591 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚 東リ 税込¥3,740~ ¥3,400~ 【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81519~LH-81530 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】クッションフロア ウッド LH-81592~LH-81606 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81501~LH-81518 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】クッションフロア ウッド LH-81563~LH-81575 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】フロアリューム フレークNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ PVCフロアタイル トーホー 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ LAYフローリング ピタフィー 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 【オーダー】フロアリューム モルタルNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】クッションフロア ペット住まいるフロア LHP-81611~LHP-81620 リリカラ 税込¥4,620~ ¥4,200~ リノベスタイルMT フェリーチェ ミヅシマ工業 税込¥4,068 ¥3,698 リノベスタイルMT プレシャス ミヅシマ工業 税込¥4,068 ¥3,698 バイオミックストーン 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2.5mm厚 東リ 税込¥3,520~ ¥3,200~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロアフロアタイル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります タイルカーペット クッションフロア フロアタイル 畳 パンチカーペット ラグマット ジョイントマット 床シート カーペット押さえ・じゅうたん押さえ シェアする マイページ 最近見た商品