マルケイ(国際化工)
七八レンゲ
(1件のレビュー)
倒れても起き上がり、スタッキングも安定。平らな場所なら、どの方向からでも起き上がります。
用途
安定したスタッキングができる設計。適度な重量感があります。
材質
メラミン
高さ(mm)
53
質量(g)
22
縦(mm)
144
横(mm)
43
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
注意
※レンジ不可。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87440421
L3
青磁
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
87440437
L3
朱
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
87440446
L3
白
¥
120
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください