曜日別特売

片刃包丁用研ぎ器

片刃包丁用研ぎ器 - スエヒロ
(1件のレビュー)

包丁を研ぎ溝に差し込み、前後に軽く動かすだけでシャープな切れ味がよみがえります。
ご使用前に、タンクにローラーが浸かる程度まで水を入れフタをします。溝に包丁を差し込み前後に軽く10回ほど動かすだけです。刃の厚い出刃包丁等が研ぎやすいよう、溝の幅を広く設定しています。

用途
出刃/柳刃包丁に!
片刃用のローラーシャープナーです。
ステンレス・鋼・割込に!
幅(mm)130高さ(mm)65材質(本体)ABS樹脂質量(g)95(箱含む)タイプ片刃奥行(mm)50使用砥石アルミナセラミック(粒度#400)材質(フタ)AS樹脂内容量1個
注意
※両刃包丁(文化包丁、三徳包丁、ペティナイフなど)、刃先が波形形状の包丁(パン切りナイフ、冷凍包丁)などにはお使いにならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87440552KC110
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87440552
2018-05-24
用途: 片刃包丁研ぎ
Mガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に使えるけれど、やはり研ぎ後の切れ味にやや不満を感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする