減速機 G3シリーズ(G3L-28)両軸型

減速機 G3シリーズ(G3L-28)両軸型 - ニッセイ
変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87467597G3L-28-300-0103000.1
60,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467606G3L-28-375-0103750.1
60,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467615G3L-28-450-0104500.1
60,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467624G3L-28-100-0201000.2
36,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467633G3L-28-120-0201200.2
36,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467642G3L-28-160-0201600.2
41,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467651G3L-28-200-0202000.2
41,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467667G3L-28-30-040300.4
35,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467676G3L-28-40-040400.4
38,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467685G3L-28-50-040500.4
38,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467694G3L-28-60-040600.4
48,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467703G3L-28-80-040800.4
48,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467712G3L-28-100-0401000.4
48,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467721G3L-28-5-07550.75
46,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467737G3L-28-10-075100.75
42,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467746G3L-28-15-075150.75
42,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467755G3L-28-20-075200.75
42,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467764G3L-28-25-075250.75
42,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする