ステンレス用MIGワイヤ

ステンレス用MIGワイヤ - 日本ウェルディングロッド
用途SUS304Lの溶接JIS規格YS308L伸び(%)42引張強度(MPa)558AWS規格ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
全6種類を絞り込む
ワイヤー径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88982591WEL MIG 308L1箱(12.5kg)0.8
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
88982607WEL MIG 308L1箱(5kg)0.8
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
88982616WEL MIG 308L1箱(12.5kg)0.9
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
88982625WEL MIG 308L1箱(12.5kg)1
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
88982634WEL MIG 308L1箱(12.5kg)1.2
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
88982643WEL MIG 308L1箱(12.5kg)1.6
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする