曜日別特売
(4件のレビュー)

2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。

材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
関連資料:技術資料1(24.6MB)
注意
※価格は2個価格です。
全27種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法j(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87448532VA-A5050502419324.524171312.5252.52.50.05/100
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
87448557VA-A757575352450637241618.538440.05/100
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
87448575VA-A1001001005233687.55030202551440.05/100
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
87448593VA-A1251251256944877.56337263163550.05/100
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
87448611VA-A15015015080501047.57545303776550.05/100
¥22,800
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
87448636VA-A17517517590611207.587503543.588660.05/100
¥48,800
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
87448654VA-A200200200110701397.5100604050100660.05/100
¥61,500
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
87448672VA-A25025025013010417510125755062.5125880.05/100
¥137,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
87448697VA-A30030030015012021014.5150906075150880.05/100
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
87448715VA-AV5050502419324.524171312.5252.52.50.03/100
¥20,400
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月10日
87448733VA-AV757575352450637241618.538440.03/100
¥23,100
¥21,980
¥24,178(税込)
77日以内出荷
87448751VA-AV100100105233687.55030202551440.03/100
¥28,100
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
87448776VA-AV1251251256944877.56337263163550.03/100
¥42,000
¥38,980
¥42,878(税込)
109日以内出荷
87448794VA-AV15015015080501047.57545303776550.03/100
¥50,500
¥46,980
¥51,678(税込)
6日以内出荷
87448812VA-AV17517517590611207.587503543.588660.03/100
¥120,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
87448837VA-AV200200200110701397.5100604050100660.03/100
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
87448855VA-AV25025025013010417510125755062.5125880.03/100
¥204,000
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87448873VA-AV30030030015012021014.5150906075150880.03/100
¥253,000
¥239,800
¥263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87448891VA-AA5050502419324.524171312.5252.52.50.02/100
¥21,600
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
87448916VA-AA757575352450637241618.538440.02/100
¥29,200
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
87448934VA-AA100100105233687.55030202551440.02/100
¥36,700
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
87448952VA-AA1251251256944877.56337263163550.02/100
¥53,000
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
87448977VA-AA15015015080501047.57545303776550.02/100
¥65,500
¥58,980
¥64,878(税込)
17日以内出荷
87448995VA-AA17517517590611207.587503543.588660.02/100
¥131,000
¥109,800
¥120,780(税込)
17日以内出荷
87449013VA-AA200200200110701397.5100604050100660.02/100
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
22日以内出荷
87449031VA-AA25025025013010417510125755062.5125880.02/100
¥289,000
¥269,800
¥296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87449056VA-AA30030030015012021014.5150906075150880.02/100
¥352,000
¥329,800
¥362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87448575
2026-07-15
用途: パイプ溶接時に使用
石井鋼管 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

パイプ溶接時に使用したが、小口径にはいいが、配管パイプ50Aになると、やや軽くて動いてしまう。

対象商品 : 87448575
2017-06-16
用途: 部品の計測
小酒井設計 様(製造業)

製品に飲んだ位は無く良いですが梱包が貧弱でもし、輸送途中に落下でもされたら使えなくなります。精度が命の丙製品ですので梱包はしっかりとして欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 87448575
2017-03-28
用途: パイプの孔明時
畠山建設鉄工 様

A型で3種のVサイズが有り 精度も良く重量もそれなりに有り使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品 : 87448575
2015-03-26
用途: 角パイプの角のフライス加工

角パイプのフライス加工の冶具に使用、とても手ごろな価格で精度も有り、ただ、大きすぎましたが、加工するのがアルミ材なので、しなりを無くす為にも、良いのでは、VブロックA型はいろいろな使い道が有るので、2組購入して正解です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
1人が参考にしています
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする