スペアベース

スペアベース - ニューストロング販売スペアベース - ニューストロング販売

固定ボルトにセットボルトでロックしますと滑り止め防止が出来ます。

用途
ジグテーブルでもう少し距離が欲しい時に。
ネジ穴がずれてほしい時などに。
材質
S50C
幅(mm)
125
厚さ(mm)
30
奥行(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※加工物を気をつけて設置してください。
※無理な締め付けはしないで下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04425902SBB-125-16837-8864
¥37,963
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
04426191SBB-125-12837-8863
¥35,555
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする