PISCO(ピスコ)
2回路ジャンクションブロック
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
形状
チューブ外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
シリーズ
色
質量(g)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87883485
MA106-06B
-
-
-
中間出力ポート
6
0~60(凍結なきこと)
4.6
106シリーズ(固定型)
-
25
17
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
87883494
MA106-06C
-
-
-
末端出力ポート
6
0~60(凍結なきこと)
4.6
106シリーズ(固定型)
-
23
17
¥
880
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
87883503
MA106-08B
-
-
-
中間出力ポート
8
0~60(凍結なきこと)
6
106シリーズ(固定型)
-
26
18.5
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87883512
MA106-08C
-
-
-
末端出力ポート
8
0~60(凍結なきこと)
6
106シリーズ(固定型)
-
24
18.5
¥
880
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87883521
MA106-1006A
-
20.5
17
入力ポート
10X6
0~60(凍結なきこと)
4.6
106シリーズ(固定型)
-
37
-
¥
1,320
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87883537
MA106-1008A
-
20.5
18.5
入力ポート
10X8
0~60(凍結なきこと)
6
106シリーズ(固定型)
-
37
-
¥
1,320
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87883546
MA106-1206A
-
23.5
17
入力ポート
12X6
0~60(凍結なきこと)
4.6
106シリーズ(固定型)
-
39
-
¥
1,320
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
87883555
MA106-1208A
-
23.5
18.5
入力ポート
12X8
0~60(凍結なきこと)
6
106シリーズ(固定型)
-
39
-
¥
1,320
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87883564
MA107-06B
35
-
-
中間出力ポート
6
0~60(凍結なきこと)
4.6
107シリーズ(中間出力ポート・末端出力ポート可動型)
黒・赤セット
11
17
¥
990
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87883573
MA107-06C
35
-
-
末端出力ポート
6
0~60(凍結なきこと)
4.6
107シリーズ(中間出力ポート・末端出力ポート可動型)
黒・赤セット
11
17
¥
770
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87883582
MA107-08B
34.5
-
-
中間出力ポート
8
0~60(凍結なきこと)
6
107シリーズ(中間出力ポート・末端出力ポート可動型)
黒・赤セット
12
18
¥
990
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87883591
MA107-08C
34.5
-
-
末端出力ポート
8
0~60(凍結なきこと)
6
107シリーズ(中間出力ポート・末端出力ポート可動型)
黒・赤セット
11
18
¥
770
¥
589
¥
648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87883607
MA107-10A
-
-
-
入力ポート
10
0~60(凍結なきこと)
9
107シリーズ(中間出力ポート・末端出力ポート可動型)
-
20
20
¥
880
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87883616
MA107-12A
-
-
-
入力ポート
12
0~60(凍結なきこと)
9
107シリーズ(中間出力ポート・末端出力ポート可動型)
-
24
23.5
¥
880
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87883625
MA107D
-
-
-
-
-
0~60
-
107シリーズ(可動型)
-
27
-
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください