PISCO(ピスコ)
Dサブコネクタ(ソケット)
形状
ソケット
材質(シース)
軟質ビニール
材質(絶縁体)
半硬質ビニール
材質(導体)
軟銅より線
シース厚(mm)
1
シース色
黒
外観
ライトグレー
耐電圧
AC 350V、または DC 500V (1 分間 )
導体サイズ(mm)
0.3
導体外径(Φmm)
0.72
導体構成(本/mm)
60/0.08
絶縁体
構成/0.25mm
絶縁体外径(mm)
1.2
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
63.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
コード取出方向
ピン数(ピン)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87883975
DSS-25FW-100-S
100
継手側
25ピン
9.3
135
¥
6,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87883984
DSS-25FW-200-S
200
継手側
25ピン
9.3
135
¥
7,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87883993
DSS-25RW-100-S
100
ソレノイド側
25ピン
9.3
135
¥
6,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87884002
DSS-25RW-200-S
200
ソレノイド側
25ピン
9.3
135
¥
7,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87884011
DSS-9FW-100-S
100
継手側
9ピン
6.3
60
¥
3,520
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87884027
DSS-9FW-200-S
200
継手側
9ピン
6.3
60
¥
4,345
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884036
DSS-9RW-100-S
100
ソレノイド側
9ピン
6.3
60
¥
3,520
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884045
DSS-9RW-200-S
200
ソレノイド側
9ピン
6.3
60
¥
4,345
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください