曜日別特売

ウレタンコイリングチューブ

ウレタンコイリングチューブ - PISCO(ピスコ)ウレタンコイリングチューブ - PISCO(ピスコ)ウレタンコイリングチューブ - PISCO(ピスコ)ウレタンコイリングチューブ - PISCO(ピスコ)ウレタンコイリングチューブ - PISCO(ピスコ)ウレタンコイリングチューブ - PISCO(ピスコ)ウレタンコイリングチューブ - PISCO(ピスコ)ウレタンコイリングチューブ - PISCO(ピスコ)
(8件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
全323種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
チューブ全長(m)
323種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
チューブ全長(m)
チューブ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87884343UL03-1-B1631
957
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
87884352UL03-1-BU1631
957
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
87884361UL03-1-C1631透明
957
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
87884377UL03-1-CB1631透明青
957
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
87884386UL03-1-G1631
957
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884395UL03-1-O1631
957
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
87884404UL03-1-R1631
957
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
87884413UL03-1-W1631乳白
957
579
637(税込)
12日以内出荷
返品不可
87884422UL03-1-Y1631
957
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
87884431UL03-1-YB1631黄土
957
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884447UL03-2-B1632
1,034
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884456UL03-2-BU1632
1,034
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
87884465UL03-2-C1632透明
1,034
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884474UL03-2-CB1632透明青
1,034
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884483UL03-2-Y1632
1,034
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884492UL03-3-B1633
1,100
739
813(税込)
当日出荷
87884501UL03-3-BU1633
1,100
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
87884517UL03-3-C1633透明
1,100
669
736(税込)
17日以内出荷
返品不可
87884526UL03-3-CB1633透明青
1,100
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884535UL03-3-G1633
1,100
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884544UL03-3-O1633
1,100
669
736(税込)
9日以内出荷
87884553UL03-3-R1633
1,100
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
87884562UL03-3-W1633乳白
1,100
669
736(税込)
12日以内出荷
返品不可
87884571UL03-3-Y1633
1,100
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
87884587UL03-3-YB1633黄土
1,100
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884596UL03-5-B1635
1,848
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
87884605UL03-5-BU1635
1,848
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884614UL03-5-C1635透明
1,848
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884623UL03-5-CB1635透明青
1,848
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884632UL03-5-G1635
1,848
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884641UL03-5-O1635
1,848
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884657UL03-5-R1635
1,848
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884666UL03-5-W1635乳白
1,848
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884675UL03-5-Y1635
1,848
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884684UL03-5-YB1635黄土
1,848
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884693UL04-10-B24410
3,740
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
87884702UL04-10-BU24410
3,740
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
87884711UL04-10-C24410透明
3,740
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884727UL04-10-CB24410透明青
3,740
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884736UL04-10-G24410
3,740
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884745UL04-10-O24410
3,740
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884754UL04-10-R24410
3,740
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
87884763UL04-10-W24410乳白
3,740
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884772UL04-10-Y24410
3,740
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884781UL04-10-YB24410黄土
3,740
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884797UL04-14-B24414
5,280
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884806UL04-14-BU24414
5,280
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884815UL04-14-C24414透明
5,280
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
87884824UL04-14-G24414
5,280
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884833UL04-14-O24414
5,280
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87886915
2023-01-18
用途: タイヤチェンジャーの補修部品として代用。

ストレートから一部曲がったチューブの部分のみカットしてタイヤチェンジャーの保守メンテに活用してます。
5年くらいでウレタンチューブは破れて交換になるので必要なチューブは全て予備を保管しています。

1が参考にしています
対象商品 : 87885734
2022-06-25
用途: 霧吹き用

水道配管よりヘッダーにし各所に霧吹きを使用しております。
手元でホースが捻じれにて使用しにくいので取付けました。
軽く使用できるので重宝しております。

対象商品 : 87885034
2021-12-14
用途: ガスガンの外部ソース接続

乳白色を買いましたが想像していたものとはちょっと違って半透明なタイプでした。色見本のサンプル写真をもっと明瞭なものに変更して頂きたいです。商品自体は柔軟性もあり取り回しがしやすく使い勝手は良いです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに色見本画像を手配させていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 87885637
2021-03-24
用途: エアーを配線する際
卸売・小売業

取り回しのエアーコードとしては最適です
伸ばす、縮めるが自在です
あとウレタンホース同士がくっつくので
引っかかりやすいことが少し面倒です

対象商品 : 87885734
2020-08-07
用途: 自宅で炭酸水を作る時に使用
サービス業

二酸化炭素ボンベに装着して自宅で炭酸水を作ってます。
コイル状で伸縮性があり 色んな角度にも対応して 尚且つ収納も便利でとても便利です。
別の器具でも同類パーツを使用していますが 耐久力も強く長持ちしています。

対象商品 : 87885332
2021-03-02
用途: 今までのものが劣化したため、交換用に購入

今まで使用していた物が、経年劣化で割れが出てしまいエア漏れが起きたので交換用に購入しました。商品品質は今までの物と変わらず。ただ、購入時に全長を気にせず注文してしまい、長すぎる結果に。次はもう少し短いのにします。

対象商品 : 87884501
2020-04-13
用途: エアータンク充填
建設業・工事業

形状の変化が少なくとても使いやすい状態を維持出来てます。

対象商品 : 87885034
2019-07-14
用途: 家電の修理
小酒井設計製造業

チューブが破損したので交換に使いました。柔軟性がありしなやかで使い易いです。価格は高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする