PISCO(ピスコ)
コネクタ(エルボオス本体のみ)
仕様
オス本体
形状
エルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分離型タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87891571
PQ3ML-A
3
4.4
10.3
11
10
22
20.2
¥
429
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891587
PQ4ML-A
4
4.2
10.3
11
10
22
20.2
¥
429
¥
299
¥
329
(税込)
19日以内出荷
返品不可
87891596
PQ6L-A
6
15
17
17
14
29
30.3
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891605
PQ6ML-A
6
5
11.5
11.6
10
22
20.6
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891614
PQ8L-A
8
16
17
18.1
14
29
30.2
¥
473
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください