PISCO(ピスコ)
コネクタ(メス本体のみ)
仕様
メス本体
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分離型タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87891675
PQ3M-B
3
4.8
22.6
11
11.8
10
22
12
¥
660
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891684
PQ4M-B
4
4.6
22.6
11
11.8
10
22
12
¥
660
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87891693
PQ6-B
6
16
33.3
17
17.3
14
29
17
¥
715
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87891702
PQ6M-B
6
5.6
23
11.6
12.2
10
22
12
¥
715
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891711
PQ8-B
8
17
33.2
18.1
17.2
14
29
17
¥
726
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください