PISCO(ピスコ)
ストップフィッティング 隔壁ユニオン
形状
隔壁ユニオン
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
ストップ弁内蔵タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法M(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87896164
PSM10
10
22.8
68
64.5
20.2
20.7
M20X1
17.5
24
¥
1,342
¥
999
¥
1,099
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87896173
PSM12
12
30.7
98
75.5
23.4
23.1
M22X1
21
27
¥
1,782
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87896182
PSM4M-4
4
1.7
14
42.5
14.9
12.1
M10X1
10
12
¥
858
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87896191
PSM6M-6
6
7.2
20
47.3
17
13.4
M12X1
12.5
14
¥
968
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87896207
PSM8
8
14.7
38
58.1
18.1
18.3
M16X1
14.5
19
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください