PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングEG ティー
形状
ティー
使用流体
空気
材質(樹脂部)
静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用温度範囲(℃)
0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
帯電防止タイプ
表面抵抗
10
4
~10
7
Ω
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87919431
PB10-02EG
R
10
8
31
11
28.5
20.2
26
31.2
14
¥
8,250
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87919447
PB10-03EG
R
10
8.3
42
12
32
20.2
27
34.4
17
¥
8,690
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87919456
PB12-03EG
R
12
10
48
12
32.5
23.4
29.7
36.7
17
¥
9,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919465
PB12-04EG
R
12
10.3
72
15
36.5
23.4
30.7
38.8
21
¥
10,340
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919474
PB3-M5MEG
M
3
1.2
3.3
3
13.5
9.3
10.8
13.5
8
¥
5,830
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919483
PB4-01EG
R
4
2.8
13
8
22
14.9
18.7
23
10
¥
5,280
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919492
PB4-02EG
R
4
2.8
20
11
29
14.9
20.7
28
14
¥
5,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919501
PB4-M5EG
M
4
2.4
8
2.8
16
14.9
17.7
18.2
8
¥
5,830
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919517
PB4-M6EG
M
4
2.8
11
3.8
20
14.9
18.7
21.2
10
¥
5,940
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919526
PB6-01EG
R
6
4.2
14
8
22.5
17
20.25
24.8
10
¥
5,610
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87919535
PB6-02EG
R
6
4.3
22
11
28
17
21.75
28.2
14
¥
5,830
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87919544
PB6-03EG
R
6
4.3
33
12
31.5
17
23.75
31.4
17
¥
6,380
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87919553
PB6-M5EG
M
6
2.4
12
2.8
19.5
17
20.25
23
10
¥
6,270
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919562
PB6-M6EG
M
6
3
13
3.8
20.5
17
20.25
23
10
¥
6,490
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919571
PB8-01EG
R
8
6
19
8
24
18.1
22.7
27.3
12
¥
6,380
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87919587
PB8-02EG
R
8
6.7
25
11
28
18.1
23.7
29.2
14
¥
6,710
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87919596
PB8-03EG
R
8
6.7
35
12
31
18.1
24.7
31.9
17
¥
7,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください