PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングEG ユニオンエルボ
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気
材質(樹脂部)
静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用温度範囲(℃)
0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
帯電防止タイプ
表面抵抗
10
4
~10
7
Ω
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法P(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87919605
PV10EG
10
9.3
17
20.2
26.2
12
17.5
18.2
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87919614
PV12EG
12
10
25
23.4
29.4
14
21
21.7
¥
7,040
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
87919623
PV3MEG
3
2
1.2
9.3
10.8
4.5
6
6
¥
4,180
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87919632
PV4EG
4
2.8
5.1
14.9
16.9
6.5
10
10.4
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87919641
PV6EG
6
5
7.3
17
20.1
8
12.5
13.5
¥
4,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87919657
PV8EG
8
7.2
11
18.1
22.4
10
15
15.6
¥
5,060
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください