チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート

チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)
形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
使用温度範囲(℃)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87919763PPG10-810X8EPDM0~80(凍結なきこと)12
1,155
899
989(税込)
当日出荷
87919772PPG10-8-F10X8FKM0~80(凍結なきこと)12
1,452
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87919797PPG10-8-HN10X8HNBR0~80(凍結なきこと)12
1,155
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919806PPG12-1012X10EPDM0~80(凍結なきこと)18
1,419
1,098
1,208(税込)
当日出荷
87919815PPG12-10-F12X10FKM0~80(凍結なきこと)18
1,870
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
87919833PPG12-10-HN12X10HNBR0~80(凍結なきこと)18
1,419
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919842PPG6-46X4EPDM0~80(凍結なきこと)5.5
858
669
736(税込)
当日出荷
87919851PPG6-4-F6X4FKM0~80(凍結なきこと)5.5
990
769
846(税込)
当日出荷
87919876PPG6-4-HN6X4HNBR0~80(凍結なきこと)5.5
858
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919885PPG8-68X6EPDM0~80(凍結なきこと)7
968
759
835(税込)
当日出荷
87919894PPG8-6-F8X6FKM0~80(凍結なきこと)7
1,133
879
967(税込)
当日出荷
87919912PPG8-6-HN8X6HNBR0~80(凍結なきこと)7
968
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919781PPG10-8-N10X8NBR0~60(凍結なきこと)12
1,050
取扱い終了
返品不可
87919824PPG12-10-N12X10NBR0~60(凍結なきこと)18
1,290
取扱い終了
返品不可
87919867PPG6-4-N6X4NBR0~60(凍結なきこと)5.5
780
取扱い終了
返品不可
87919903PPG8-6-N8X6NBR0~60(凍結なきこと)7
880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする