曜日別特売

チューブフィッティングPP ティー

チューブフィッティングPP ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー - PISCO(ピスコ)
形状ティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
シールの有無
タイプ
包装形態
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87926824PPB10-02空気、水(条件有)、その他(条件有)R10EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装18
1,529
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
87926833PPB10-02-F空気、水(条件有)、その他(条件有)R10FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装18
1,826
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87926851PPB10-02-TP空気、水(条件有)、その他(条件有)R10EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ通常包装18
1,584
1,490
1,639(税込)
9日以内出荷
返品不可
87926876PPB10-03空気、水(条件有)、その他(条件有)R10EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装19
1,540
1,490
1,639(税込)
10日以内出荷
返品不可
87926885PPB10-03-F空気、水(条件有)、その他(条件有)R10FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装19
1,837
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87926912PPB12-03空気、水(条件有)、その他(条件有)R12EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装26
1,826
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87926921PPB12-03-F空気、水(条件有)、その他(条件有)R12FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装26
2,321
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
87926955PPB12-04空気、水(条件有)、その他(条件有)R12EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装28
1,826
1,790
1,969(税込)
9日以内出荷
返品不可
87926964PPB12-04-F空気、水(条件有)、その他(条件有)R12FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装28
2,321
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
87926991PPB4-01空気、水(条件有)、その他(条件有)R4EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装6
1,155
919
1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
87927007PPB4-01-F空気、水(条件有)、その他(条件有)R4FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装6
1,243
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
87927025PPB4-01-TP空気、水(条件有)、その他(条件有)R4EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ通常包装6
1,210
958
1,054(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927043PPB4-02空気、水(条件有)、その他(条件有)R4EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装6.5
1,166
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927052PPB4-02-F空気、水(条件有)、その他(条件有)R4FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装6.5
1,243
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
87927086PPB6-01空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装8
1,199
988
1,087(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927095PPB6-01-F空気、水(条件有)、その他(条件有)R6FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装8
1,353
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
87927113PPB6-01-TP空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ通常包装8
1,254
988
1,087(税込)
11日以内出荷
返品不可
87927131PPB6-02空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装8.5
1,199
968
1,065(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927147PPB6-02-F空気、水(条件有)、その他(条件有)R6FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装8.5
1,353
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
87927165PPB6-02-TP空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ通常包装8.5
1,254
988
1,087(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927183PPB6-03空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装9.5
1,232
998
1,098(税込)
10日以内出荷
返品不可
87927192PPB6-03-F空気、水(条件有)、その他(条件有)R6FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装9.5
1,386
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927226PPB8-01空気、水(条件有)、その他(条件有)R8EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装11
1,331
999
1,099(税込)
14日以内出荷
返品不可
87927235PPB8-01-F空気、水(条件有)、その他(条件有)R8FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装11
1,518
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927262PPB8-02空気、水(条件有)、その他(条件有)R8EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装12
1,331
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
87927271PPB8-02-F空気、水(条件有)、その他(条件有)R8FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装12
1,518
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927305PPB8-03空気、水(条件有)、その他(条件有)R8EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装12
1,364
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
87927314PPB8-03-F空気、水(条件有)、その他(条件有)R8FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装12
1,551
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
23831264PPB10-02-HN水/空気/薬品--HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し---
1,529
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
23831273PPB10-03-HN水/空気/薬品--HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し---
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
23831282PPB12-03-HN水/空気/薬品--HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し---
1,826
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23831298PPB12-04-HN水/空気/薬品--HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し---
1,826
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23831307PPB4-01-HN水/空気/薬品--HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し---
1,155
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
23831316PPB4-02-HN水/空気/薬品--HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し---
1,166
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
23831325PPB6-01-HN水/空気/薬品--HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し---
1,199
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
23831334PPB6-02-HN水/空気/薬品--HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し---
1,199
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
23831343PPB6-03-HN水/空気/薬品--HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し---
1,232
978
1,076(税込)
4日以内出荷
返品不可
23831352PPB8-01-HN水/空気/薬品--HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し---
1,331
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23831368PPB8-02-HN水/空気/薬品--HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し---
1,331
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
23831377PPB8-03-HN水/空気/薬品--HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し---
1,364
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87926867PPB10-02Z空気、水(条件有)、その他(条件有)R10EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装18
1,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
87926903PPB10-03Z空気、水(条件有)、その他(条件有)R10EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装19
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87926946PPB12-03Z空気、水(条件有)、その他(条件有)R12EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装26
1,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
87926982PPB12-04Z空気、水(条件有)、その他(条件有)R12EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装28
1,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
87927034PPB4-01Z空気、水(条件有)、その他(条件有)R4EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装6
1,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
87927077PPB4-02Z空気、水(条件有)、その他(条件有)R4EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装6.5
1,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
87927122PPB6-01Z空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装8
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
87927174PPB6-02Z空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装8.5
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
87927217PPB6-03Z空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装9.5
1,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
87927253PPB8-01Z空気、水(条件有)、その他(条件有)R8EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装11
1,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87926867PPB10-02Z23831264PPB10-02-HNPPB10-02Z チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ) 23831264チューブフィッティングPP ティーPISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
品番が変更になりました
87926903PPB10-03Z23831273PPB10-03-HNPPB10-03Z チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ) 23831273チューブフィッティングPP ティーPISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
品番が変更になりました
87926946PPB12-03Z23831282PPB12-03-HNPPB12-03Z チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ) 23831282チューブフィッティングPP ティーPISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
品番が変更になりました
87926982PPB12-04Z23831298PPB12-04-HNPPB12-04Z チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ) 23831298チューブフィッティングPP ティーPISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
品番が変更になりました
87927034PPB4-01Z23831307PPB4-01-HNPPB4-01Z チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ) 23831307チューブフィッティングPP ティーPISCO(ピスコ)1個
919
税込1,011
品番が変更になりました
87927077PPB4-02Z23831316PPB4-02-HNPPB4-02Z チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ) 23831316チューブフィッティングPP ティーPISCO(ピスコ)1個
919
税込1,011
品番が変更になりました
87927122PPB6-01Z23831325PPB6-01-HNPPB6-01Z チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ) 23831325チューブフィッティングPP ティーPISCO(ピスコ)1個
949
税込1,044
品番が変更になりました
87927174PPB6-02Z23831334PPB6-02-HNPPB6-02Z チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ) 23831334チューブフィッティングPP ティーPISCO(ピスコ)1個
949
税込1,044
品番が変更になりました
87927217PPB6-03Z23831343PPB6-03-HNPPB6-03Z チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ) 23831343チューブフィッティングPP ティーPISCO(ピスコ)1個
978
税込1,076
品番が変更になりました
87927253PPB8-01Z23831352PPB8-01-HNPPB8-01Z チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ) 23831352チューブフィッティングPP ティーPISCO(ピスコ)1個
999
税込1,099
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする