曜日別特売

チューブフィッティングPP レデューサ

チューブフィッティングPP レデューサ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサ - PISCO(ピスコ)

本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。

形状レデューサ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し内容量1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
タイプ
包装形態
適合継手径D2(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87936387PPGJ10-6空気、水(条件有)、その他(条件有)6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装103.6
528
439
483(税込)
当日出荷
87936396PPGJ10-6-F空気、水(条件有)、その他(条件有)6FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装103.6
583
489
538(税込)
当日出荷
87936423PPGJ10-8空気、水(条件有)、その他(条件有)8EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装104.7
550
459
505(税込)
当日出荷
87936432PPGJ10-8-F空気、水(条件有)、その他(条件有)8FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装104.7
627
519
571(税込)
当日出荷
87936466PPGJ12-10空気、水(条件有)、その他(条件有)10EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装127.9
660
549
604(税込)
当日出荷
87936475PPGJ12-10-F空気、水(条件有)、その他(条件有)10FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装127.9
814
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
87936502PPGJ12-8空気、水(条件有)、その他(条件有)8EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装125.4
550
459
505(税込)
当日出荷
87936511PPGJ12-8-F空気、水(条件有)、その他(条件有)8FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装125.4
627
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
87936545PPGJ6-4空気、水(条件有)、その他(条件有)4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装62.4
495
419
461(税込)
当日出荷
87936554PPGJ6-4-F空気、水(条件有)、その他(条件有)4FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装62.4
550
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
87936581PPGJ8-4空気、水(条件有)、その他(条件有)4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装83
495
419
461(税込)
当日出荷
87936597PPGJ8-4-F空気、水(条件有)、その他(条件有)4FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装83
550
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
87936624PPGJ8-6空気、水(条件有)、その他(条件有)6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装83.2
528
439
483(税込)
当日出荷
87936633PPGJ8-6-F空気、水(条件有)、その他(条件有)6FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装83.2
583
489
538(税込)
11日以内出荷
返品不可
23832253PPGJ10-6-HN水/空気/薬品-HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)----
528
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
23832262PPGJ10-8-HN水/空気/薬品-HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)----
550
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
23832278PPGJ12-10-HN水/空気/薬品-HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)----
660
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
23832287PPGJ12-8-HN水/空気/薬品-HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)----
550
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
23832296PPGJ6-4-HN水/空気/薬品-HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)----
495
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
23832305PPGJ8-4-HN水/空気/薬品-HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)----
495
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
23832314PPGJ8-6-HN水/空気/薬品-HNBR1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)----
528
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
87936414PPGJ10-6Z空気、水(条件有)、その他(条件有)6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装103.6
480
取扱い終了
返品不可
代替品有
87936457PPGJ10-8Z空気、水(条件有)、その他(条件有)8EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装104.7
500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87936493PPGJ12-10Z空気、水(条件有)、その他(条件有)10EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装127.9
600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87936536PPGJ12-8Z空気、水(条件有)、その他(条件有)8EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装125.4
500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87936572PPGJ6-4Z空気、水(条件有)、その他(条件有)4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装62.4
450
取扱い終了
返品不可
代替品有
87936615PPGJ8-4Z空気、水(条件有)、その他(条件有)4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装83
450
取扱い終了
返品不可
代替品有
87936651PPGJ8-6Z空気、水(条件有)、その他(条件有)6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装83.2
480
取扱い終了
返品不可
代替品有
87936405PPGJ10-6-N空気、水(条件有)、その他(条件有)6NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装103.6
480
取扱い終了
返品不可
87936441PPGJ10-8-N空気、水(条件有)、その他(条件有)8NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装104.7
500
取扱い終了
返品不可
87936484PPGJ12-10-N空気、水(条件有)、その他(条件有)10NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装127.9
600
取扱い終了
返品不可
87936527PPGJ12-8-N空気、水(条件有)、その他(条件有)8NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装125.4
500
取扱い終了
返品不可
87936563PPGJ6-4-N空気、水(条件有)、その他(条件有)4NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装62.4
450
取扱い終了
返品不可
87936606PPGJ8-4-N空気、水(条件有)、その他(条件有)4NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装83
450
取扱い終了
返品不可
87936642PPGJ8-6-N空気、水(条件有)、その他(条件有)6NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装83.2
480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87936414PPGJ10-6Z23832253PPGJ10-6-HNPPGJ10-6Z チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ) 23832253チューブフィッティングPP レデューサPISCO(ピスコ)1個
439
税込483
品番が変更になりました
87936457PPGJ10-8Z23832262PPGJ10-8-HNPPGJ10-8Z チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ) 23832262チューブフィッティングPP レデューサPISCO(ピスコ)1個
459
税込505
品番が変更になりました
87936493PPGJ12-10Z23832278PPGJ12-10-HNPPGJ12-10Z チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ) 23832278チューブフィッティングPP レデューサPISCO(ピスコ)1個
549
税込604
品番が変更になりました
87936536PPGJ12-8Z23832287PPGJ12-8-HNPPGJ12-8Z チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ) 23832287チューブフィッティングPP レデューサPISCO(ピスコ)1個
459
税込505
品番が変更になりました
87936572PPGJ6-4Z23832296PPGJ6-4-HNPPGJ6-4Z チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ) 23832296チューブフィッティングPP レデューサPISCO(ピスコ)1個
419
税込461
品番が変更になりました
87936615PPGJ8-4Z23832305PPGJ8-4-HNPPGJ8-4Z チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ) 23832305チューブフィッティングPP レデューサPISCO(ピスコ)1個
419
税込461
品番が変更になりました
87936651PPGJ8-6Z23832314PPGJ8-6-HNPPGJ8-6Z チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ) 23832314チューブフィッティングPP レデューサPISCO(ピスコ)1個
439
税込483
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする