チューブフィッティングケミカル エルボ

チューブフィッティングケミカル エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装内容量1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
チューブ外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
シールの有無
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87936956APL10-02FKM100~80(凍結なきこと)シールテープ無し3411
1,045
789
868(税込)
当日出荷
87936965APL10-02-EEPDM100~80(凍結なきこと)シールテープ無し3411
781
599
659(税込)
当日出荷
87936974APL10-02-E-TPEPDM100~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様3411
836
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
87936983APL10-02-NNBR100~60(凍結なきこと)シールテープ無し3411
781
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
87936992APL10-02-TPFKM100~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様3411
1,100
869
956(税込)
12日以内出荷
返品不可
87937001APL10-03FKM100~80(凍結なきこと)シールテープ無し3413
1,067
839
923(税込)
当日出荷
87937017APL10-03-EEPDM100~80(凍結なきこと)シールテープ無し3413
792
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
87937026APL10-03-NNBR100~60(凍結なきこと)シールテープ無し3413
792
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
87937035APL10-03-TPFKM100~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様3413
1,122
879
967(税込)
12日以内出荷
返品不可
87937044APL12-02FKM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し3818
1,221
959
1,055(税込)
当日出荷
87937053APL12-02-EEPDM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し3818
858
669
736(税込)
16日以内出荷
返品不可
87937062APL12-02-NNBR120~60(凍結なきこと)シールテープ無し3818
858
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
87937071APL12-02-TPFKM120~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様3818
1,276
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87937087APL12-03FKM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し4519
1,232
969
1,066(税込)
当日出荷
87937096APL12-03-EEPDM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し4519
869
679
747(税込)
13日以内出荷
返品不可
87937105APL12-03-E-TPEPDM120~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様4519
924
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937114APL12-03-NNBR120~60(凍結なきこと)シールテープ無し4519
869
679
747(税込)
9日以内出荷
返品不可
87937123APL12-03-TPFKM120~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様4519
1,287
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
87937132APL12-04FKM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し4521
1,232
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
87937141APL12-04-EEPDM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し4521
869
679
747(税込)
17日以内出荷
返品不可
87937157APL12-04-E-TPEPDM120~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様4521
924
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
87937166APL12-04-NNBR120~60(凍結なきこと)シールテープ無し4521
869
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937175APL12-04-TPFKM120~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様4521
1,287
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
87937184APL4-01FKM40~80(凍結なきこと)シールテープ無し4.53.4
660
539
593(税込)
当日出荷
87937193APL4-01-EEPDM40~80(凍結なきこと)シールテープ無し4.53.4
484
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
87937202APL4-01-E-TPEPDM40~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様4.53.4
539
439
483(税込)
当日出荷
87937211APL4-01-NNBR40~60(凍結なきこと)シールテープ無し4.53.4
484
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
87937227APL4-01-TPFKM40~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様4.53.4
715
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937236APL6-01FKM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し105.2
715
569
626(税込)
当日出荷
87937245APL6-01-EEPDM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し105.2
506
399
439(税込)
当日出荷
87937254APL6-01-E-TPEPDM60~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様105.2
561
449
494(税込)
当日出荷
87937263APL6-01-NNBR60~60(凍結なきこと)シールテープ無し105.2
506
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
87937272APL6-01-N-TPNBR60~60(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様105.2
561
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937281APL6-01-TPFKM60~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様105.2
770
599
659(税込)
当日出荷
87937297APL6-02FKM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し106.4
726
569
626(税込)
当日出荷
87937306APL6-02-EEPDM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し106.4
517
399
439(税込)
当日出荷
87937315APL6-02-E-TPEPDM60~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様106.4
572
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
87937324APL6-02-NNBR60~60(凍結なきこと)シールテープ無し106.4
517
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
87937333APL6-02-N-TPNBR60~60(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様106.4
572
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937342APL6-02-TPFKM60~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様106.4
781
599
659(税込)
当日出荷
87937351APL6-03FKM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し107.7
759
599
659(税込)
当日出荷
87937367APL6-03-EEPDM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し107.7
550
449
494(税込)
14日以内出荷
返品不可
87937376APL6-03-NNBR60~60(凍結なきこと)シールテープ無し107.7
550
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937385APL6-03-TPFKM60~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様107.7
814
649
714(税込)
12日以内出荷
返品不可
87937394APL8-01FKM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し206.7
803
649
714(税込)
当日出荷
87937403APL8-01-EEPDM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し206.7
572
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
87937412APL8-01-NNBR80~60(凍結なきこと)シールテープ無し206.7
572
459
505(税込)
17日以内出荷
返品不可
87937421APL8-01-TPFKM80~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様206.7
858
669
736(税込)
12日以内出荷
返品不可
87937437APL8-02FKM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し207.7
814
649
714(税込)
当日出荷
87937446APL8-02-EEPDM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し207.7
583
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 機械のメインテナンス
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学教育・研究機関

経年劣化でジョイントが壊れてしまった。その取り替えに役に立った。これがなければ修繕できなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする