曜日別特売

チューブフィッティングケミカル ティー

チューブフィッティングケミカル ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティー - PISCO(ピスコ)

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

形状ティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装内容量1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
チューブ外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
シールの有無
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87938961APB10-02FKM100~80(凍結なきこと)シールテープ無し3414
1,463
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
87938977APB10-02-EEPDM100~80(凍結なきこと)シールテープ無し3414
1,023
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
87938986APB10-02-NNBR100~60(凍結なきこと)シールテープ無し3414
1,023
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938995APB10-03FKM100~80(凍結なきこと)シールテープ無し3416
1,474
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
87939004APB10-03-EEPDM100~80(凍結なきこと)シールテープ無し3416
1,034
799
879(税込)
12日以内出荷
返品不可
87939013APB10-03-NNBR100~60(凍結なきこと)シールテープ無し3416
1,034
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939022APB10-03-TPFKM100~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様3416
1,529
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
87939031APB12-02FKM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し3823
1,782
1,498
1,648(税込)
当日出荷
87939047APB12-02-EEPDM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し3823
1,177
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
87939056APB12-02-NNBR120~60(凍結なきこと)シールテープ無し3823
1,177
899
989(税込)
12日以内出荷
返品不可
87939065APB12-03FKM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し4524
1,793
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
87939074APB12-03-EEPDM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し4524
1,177
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939083APB12-03-NNBR120~60(凍結なきこと)シールテープ無し4524
1,177
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939092APB12-04FKM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し4526
1,793
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
87939101APB12-04-EEPDM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し4526
1,177
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
87939117APB12-04-NNBR120~60(凍結なきこと)シールテープ無し4526
1,177
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939126APB4-01FKM40~80(凍結なきこと)シールテープ無し4.54.6
946
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939135APB4-01-EEPDM40~80(凍結なきこと)シールテープ無し4.54.6
660
529
582(税込)
10日以内出荷
返品不可
87939144APB4-01-NNBR40~60(凍結なきこと)シールテープ無し4.54.6
660
529
582(税込)
10日以内出荷
返品不可
87939153APB6-01FKM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し107.6
1,034
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
87939162APB6-01-EEPDM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し107.6
693
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
87939171APB6-01-NNBR60~60(凍結なきこと)シールテープ無し107.6
693
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939187APB6-01-TPFKM60~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様107.6
1,089
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
87939196APB6-02FKM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し108.8
1,045
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
87939205APB6-02-EEPDM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し108.8
704
549
604(税込)
10日以内出荷
返品不可
87939214APB6-02-NNBR60~60(凍結なきこと)シールテープ無し108.8
704
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
87939223APB6-03FKM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し109.4
1,078
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
87939232APB6-03-EEPDM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し109.4
737
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
87939241APB6-03-NNBR60~60(凍結なきこと)シールテープ無し109.4
737
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939257APB8-01FKM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し2010
1,155
899
989(税込)
11日以内出荷
返品不可
87939266APB8-01-EEPDM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し2010
781
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
87939275APB8-01-NNBR80~60(凍結なきこと)シールテープ無し2010
781
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939284APB8-01-TPFKM80~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様2010
1,210
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
87939293APB8-02FKM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し2011
1,166
899
989(税込)
16日以内出荷
返品不可
87939302APB8-02-EEPDM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し2011
792
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
87939311APB8-02-NNBR80~60(凍結なきこと)シールテープ無し2011
792
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939327APB8-02-TPFKM80~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様2011
1,221
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939336APB8-03FKM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し2012
1,199
939
1,033(税込)
14日以内出荷
返品不可
87939345APB8-03-EEPDM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し2012
825
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
87939354APB8-03-NNBR80~60(凍結なきこと)シールテープ無し2012
825
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939363APB8-03-TPFKM80~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様2012
1,254
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする