PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングスパッタ エルボ
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)
材質(樹脂部)
難燃性樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐スパッタタイプ
内容量
1袋(10個)
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87940955
PL10-01V-0
R
10X12
6
19
8
25
25.4
19.5
30.7
30.1
17.5
19
12
¥
5,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87940964
PL10-02V-0
R
10X12
8
25
11
28.5
25.4
19.5
31.2
32
17.5
19
14
¥
5,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940973
PL10-03V-0
R
10X12
8.3
36
12
32
25.4
19.5
32.2
35.2
17.5
19
17
¥
5,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87940982
PL10-04V-0
R
10X12
8.3
59
15
36
25.4
19.5
32.7
37.3
17.5
19
21
¥
6,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940991
PL12-02V-0
R
12X14
8
29
11
29.8
28.4
23.4
34
34.8
21
22.2
14
¥
6,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941007
PL12-03V-0
R
12X14
10
40
12
32.5
28.4
23.4
34.7
37.3
21
22.2
17
¥
7,150
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87941016
PL12-04V-0
R
12X14
10.3
64
15
36.5
28.4
23.4
35.7
39.4
21
22.2
21
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87941025
PL4-01V-0
R
4X6
2.8
11
8
22
20
15
23.8
24
10
12
10
¥
3,740
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941034
PL4-02V-0
R
4X6
2.8
19
11
29
20
15
25.8
29
10
12
14
¥
3,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941043
PL4-M5V-0
M
4X6
2.4
6.2
2.8
16
20
15
22.8
19.2
10
12
8
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941052
PL4-M6V-0
M
4X6
2.8
8.8
3.8
20
20
15
23.8
22.2
10
12
10
¥
4,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941061
PL6-01V-0
R
6X8
4.2
12
8
22.5
22.1
16.5
25.4
25.5
12.5
14
10
¥
3,850
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941077
PL6-02V-0
R
6X8
4.3
20
11
28
22.1
16.5
26.9
29
12.5
14
14
¥
4,180
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941086
PL6-03V-0
R
6X8
4.3
31
12
31.5
22.1
16.5
28.9
32.2
12.5
14
17
¥
4,730
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941095
PL8-01V-0
R
8X10
6
15
8
24
23.3
17.4
27.9
28
14.5
16
12
¥
4,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941104
PL8-02V-0
R
8X10
6.7
21
11
28
23.3
17.4
28.9
30
14.5
16
14
¥
4,730
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941113
PL8-03V-0
R
8X10
6.7
32
12
31
23.3
17.4
29.9
32.7
14.5
16
17
¥
5,280
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください