PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングスパッタ ストレート
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
材質(樹脂部)
難燃性樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐スパッタタイプ
内容量
1袋(10個)
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ種類
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87941122
PC10-01V-0
R
24
8
35.5
25.9
20
31.5
19
17
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87941131
PC10-02V-0
R
22
11
35
25.9
20
29
19
17
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941147
PC10-03V-0
R
27
12
34.5
25.9
20
28.2
19
17
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87941156
PC10-04V-0
R
51
15
35.5
25.9
20
27.3
19
21
¥
5,170
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941165
PC12-02V-0
R
45
11
40.9
28.3
23.3
34.9
22
21
¥
5,280
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87941174
PC12-03V-0
R
37
12
36.9
28.3
23.3
30.6
22
21
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87941183
PC12-04V-0
R
51
15
38.9
28.3
23.3
30.7
22
21
¥
5,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941192
PC4-01V-0
R
8.8
8
26.1
20
15
22.1
12
10
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87941201
PC4-02V-0
R
17
11
26.1
20
15
20.1
12
14
¥
2,530
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941217
PC4-M50V-0
M
7.2
3
28
20
15
25
12
8
¥
3,410
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941226
PC4-M5V-0
M
6.8
3
25.1
20
15
22.1
12
10
¥
3,080
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941235
PC4-M6V-0
M
6.9
4
26.1
20
15
22.1
12
10
¥
3,410
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941244
PC6-01V-0
R
9.8
8
27.7
22.1
16.5
23.7
14
12
¥
2,530
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941253
PC6-02V-0
R
18
11
29.7
22.1
16.5
23.7
14
14
¥
2,640
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941262
PC6-03V-0
R
28
12
28.7
22.1
16.5
22.4
14
17
¥
3,520
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941271
PC8-01V-0
R
17
8
33.1
23.4
17.5
29.1
16
14
¥
3,080
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941287
PC8-02V-0
R
17
11
31.8
23.4
17.5
25.8
16
14
¥
3,190
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941296
PC8-03V-0
R
25
12
29.1
23.4
17.5
22.8
16
17
¥
3,630
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください