チューブフィッティングスパッタ ティー

チューブフィッティングスパッタ ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ ティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ ティー - PISCO(ピスコ)

耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。

形状ティー使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ内容量1袋(10個)
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87941305PB10-02V-0R10X128331128.525.419.531.23217.51914
8,470
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941314PB10-03V-0R10X128.344123225.419.532.235.217.51917
8,580
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941323PB10-04V-0R10X128.368153625.419.532.737.317.51921
9,240
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941332PB12-02V-0R12X148421129.828.423.433.9534.82122.214
9,130
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941341PB12-03V-0R12X1410531232.528.423.434.737.32122.217
9,240
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941357PB12-04V-0R12X1410.3771536.528.423.435.739.42122.221
10,230
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941366PB4-01V-0R4X62.814822201523.824101210
5,280
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941375PB4-02V-0R4X62.8221129201525.829101214
5,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941384PB4-M5V-0M4X62.49.22.816201522.819.210128
5,830
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941393PB4-M6V-0M4X62.8123.820201523.822.2101210
5,940
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941402PB6-01V-0R6X84.216822.522.116.525.3525.512.51410
5,610
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941411PB6-02V-0R6X84.324112822.116.526.852912.51414
5,830
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941427PB6-03V-0R6X84.3351231.522.116.528.8532.212.51417
6,380
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941436PB8-01V-0R8X1062082423.317.427.92814.51612
6,270
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941445PB8-02V-0R8X106.726112823.317.428.93014.51614
6,710
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941454PB8-03V-0R8X106.737123123.317.429.932.714.51617
7,040
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする