PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)
材質(樹脂部)
難燃性樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐スパッタタイプ
内容量
1袋(10個)
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87941515
PU10V-0
10X12
9
17
51.8
25.4
19.5
17.5
19
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87941524
PU12V-0
12X14
11
25
57.8
28.4
23.4
21
22.2
¥
6,490
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941533
PU4V-0
4X6
2.8
6.1
41
20
15
10
12
¥
4,510
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941542
PU6V-0
6X8
4.3
7.8
45.1
22.1
16.5
12.5
14
¥
4,620
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941551
PU8V-0
8X10
7
11
48.2
23.3
17.4
14.5
16
¥
4,950
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください