PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
ユニオンティー
使用流体
空気、水(条件有)
材質(樹脂部)
難燃性樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐スパッタタイプ
内容量
1袋(10個)
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87941567
PE10V-0
10X12
8.1
27
30.4
25.4
19.5
18.2
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87941576
PE12V-0
12X14
10
40
33.2
27.9
22.9
21.7
¥
9,460
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87941585
PE4V-0
4X6
2.8
9.6
22.3
20
15
10.4
¥
5,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941594
PE6V-0
6X8
4.8
14
25.2
22.1
16.5
13.5
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87941603
PE8V-0
8X10
6.2
18
27.4
23.3
17.4
15.6
¥
6,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください