PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー無し)
開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
形状
隔壁ユニオン
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐スパッタタイプ
カバー
カバー無し
内容量
1袋(10個)
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴムシール)
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87942556
KM10-1
10
HNBR
0~100(凍結なきこと)
8
67
21.3
45.3
20.9
-
-
-
24
¥
10,010
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87942565
KM10-1-F
10
FKM
0~150(凍結なきこと)
8
67
21.3
45.3
20.9
-
-
-
24
¥
12,210
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87942583
KM12-1
12
HNBR
0~100(凍結なきこと)
9
98
24.5
51.5
23.5
-
-
-
27
¥
14,520
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87942592
KM12-1-F
12
FKM
0~150(凍結なきこと)
9
98
24.5
51.5
23.5
-
-
-
27
¥
18,260
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87942617
KM4-1
4
HNBR
0~100(凍結なきこと)
2.5
18
12
31.2
15.1
-
-
-
14
¥
5,390
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87942626
KM4-1-F
4
FKM
0~150(凍結なきこと)
2.5
18
12
31.2
15.1
-
-
-
14
¥
6,050
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87942644
KM6-1
6
HNBR
0~100(凍結なきこと)
4
27
14
35.3
17.2
-
-
-
17
¥
5,940
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87942653
KM6-1-F
6
FKM
0~150(凍結なきこと)
4
27
14
35.3
17.2
-
-
-
17
¥
6,820
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87942671
KM8-1
8
HNBR
0~100(凍結なきこと)
6
34
17
37.8
18.4
-
-
-
19
¥
7,150
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87942687
KM8-1-F
8
FKM
0~150(凍結なきこと)
6
34
17
37.8
18.4
-
-
-
19
¥
8,470
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87942574
KM10-1-N
10
NBR
0~60(凍結なきこと)
8
74
22
43.5
20
13.1
18.5
18
24
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
87942601
KM12-1-N
12
NBR
0~60(凍結なきこと)
9
108
25.5
46.2
22.6
12.7
21.7
21
27
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
87942635
KM4-1-N
4
NBR
0~60(凍結なきこと)
2.5
19
12
30.2
14.5
10.6
10.5
10
14
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
87942662
KM6-1-N
6
NBR
0~60(凍結なきこと)
4
29
14
34.6
16.6
12.8
12.5
12
17
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
87942696
KM8-1-N
8
NBR
0~60(凍結なきこと)
6
38
17
37.9
17.7
12.7
14.5
14
19
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください