曜日別特売

チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー無し)

チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー無し) - PISCO(ピスコ)

開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ

形状ブランチティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
全51種類を絞り込む
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴムシール)
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87945322KD10-01-1R10HNBR0~100(凍結なきこと)669854.520.92750.523.517.517
11,440
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945331KD10-01-1-FR10FKM0~150(凍結なきこと)669854.520.92750.523.517.517
14,190
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945356KD10-02-1R10HNBR0~100(凍結なきこと)8721157.520.92751.524.517.517
11,770
8,990
9,889(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87945365KD10-02-1-FR10FKM0~150(凍結なきこと)8721157.520.92751.524.517.517
14,520
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
87945383KD10-03-1R10HNBR0~100(凍結なきこと)8721258.520.92752.225.217.517
11,880
8,990
9,889(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87945392KD10-03-1-FR10FKM0~150(凍結なきこと)8721258.520.92752.225.217.517
14,630
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945417KD10-04-1R10HNBR0~100(凍結なきこと)8941561.520.92753.326.317.521
12,210
9,990
10,989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87945426KD10-04-1-FR10FKM0~150(凍結なきこと)8941561.520.92753.326.317.521
14,960
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945444KD12-02-1R12HNBR0~100(凍結なきこと)81091161.623.530.655.62520.821
13,750
11,900
13,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87945453KD12-02-1-FR12FKM0~150(凍結なきこと)81091161.623.530.655.62520.821
18,260
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945471KD12-03-1R12HNBR0~100(凍結なきこと)91141262.623.530.656.325.720.821
13,750
11,900
13,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87945487KD12-03-1-FR12FKM0~150(凍結なきこと)91141262.623.530.656.325.720.821
18,260
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945505KD12-04-1R12HNBR0~100(凍結なきこと)91261565.623.530.657.426.820.821
14,190
11,900
13,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87945514KD12-04-1-FR12FKM0~150(凍結なきこと)91261565.623.530.657.426.820.821
18,700
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945532KD4-01-1R4HNBR0~100(凍結なきこと)2.52084015.11836189.710
7,040
5,590
6,149(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87945541KD4-01-1-FR4FKM0~150(凍結なきこと)2.52084015.11836189.710
7,920
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945566KD4-02-1R4HNBR0~100(凍結なきこと)2.526114315.11836.918.99.714
7,370
5,590
6,149(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87945575KD4-02-1-FR4FKM0~150(凍結なきこと)2.526114315.11836.918.99.714
8,250
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945593KD4-M5-1M4HNBR0~100(凍結なきこと)1.81933715.11834169.710
7,700
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87945602KD4-M5-1-FM4FKM0~150(凍結なきこと)1.81933715.11834169.710
8,690
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945627KD6-01-1R6HNBR0~100(凍結なきこと)432844.717.22140.719.711.812
7,920
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87945636KD6-01-1-FR6FKM0~150(凍結なきこと)432844.717.22140.719.711.812
9,020
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945654KD6-02-1R6HNBR0~100(凍結なきこと)4361147.717.22141.620.711.814
8,250
6,790
7,469(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87945663KD6-02-1-FR6FKM0~150(凍結なきこと)4361147.717.22141.620.711.814
9,350
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945681KD6-03-1R6HNBR0~100(凍結なきこと)4461249.517.22143.122.211.817
8,800
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87945697KD6-03-1-FR6FKM0~150(凍結なきこと)4461249.517.22143.122.211.817
9,900
7,890
8,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945715KD6-M5-1M6HNBR0~100(凍結なきこと)1.830341.717.22138.717.711.812
8,580
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87945724KD6-M5-1-FM6FKM0~150(凍結なきこと)1.830341.717.22138.717.711.812
9,790
7,890
8,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945742KD8-01-1R8HNBR0~100(凍結なきこと)64084818.423442113.714
8,910
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87945751KD8-01-1-FR8FKM0~150(凍結なきこと)64084818.423442113.714
10,670
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945776KD8-02-1R8HNBR0~100(凍結なきこと)643115118.423452213.714
9,020
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945785KD8-02-1-FR8FKM0~150(凍結なきこと)643115118.423452213.714
10,780
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945803KD8-03-1R8HNBR0~100(凍結なきこと)6521252.818.42346.523.513.717
9,680
7,890
8,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87945812KD8-03-1-FR8FKM0~150(凍結なきこと)6521252.818.42346.523.513.717
11,440
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945347KD10-01-1-NR10NBR0~60(凍結なきこと)680858.62026.154.628.518.517
10,200
取扱い終了
返品不可
87945374KD10-02-1-NR10NBR0~60(凍結なきこと)8831161.62026.155.629.518.517
10,500
取扱い終了
返品不可
87945401KD10-03-1-NR10NBR0~60(凍結なきこと)8911262.62026.156.330.218.517
10,600
取扱い終了
返品不可
87945435KD10-04-1-NR10NBR0~60(凍結なきこと)81181565.62026.157.431.318.522
10,900
取扱い終了
返品不可
87945462KD12-02-1-NR12NBR0~60(凍結なきこと)81321167.222.629.761.231.521.521
12,300
取扱い終了
返品不可
87945496KD12-03-1-NR12NBR0~60(凍結なきこと)91381268.222.629.761.932.221.521
12,300
取扱い終了
返品不可
87945523KD12-04-1-NR12NBR0~60(凍結なきこと)91541571.222.629.76333.321.522
12,700
取扱い終了
返品不可
87945557KD4-01-1-NR4NBR0~60(凍結なきこと)2.526840.414.517.636.418.810.510
6,200
取扱い終了
返品不可
87945584KD4-02-1-NR4NBR0~60(凍結なきこと)2.5351143.414.517.637.419.810.514
6,500
取扱い終了
返品不可
87945611KD4-M5-1-NM4NBR0~60(凍結なきこと)1.823337.414.517.634.416.810.510
6,800
取扱い終了
返品不可
87945645KD6-01-1-NR6NBR0~60(凍結なきこと)435845.216.620.241.22112.512
7,000
取扱い終了
返品不可
87945672KD6-02-1-NR6NBR0~60(凍結なきこと)4431148.216.620.242.12212.514
7,300
取扱い終了
返品不可
87945706KD6-03-1-NR6NBR0~60(凍結なきこと)456125016.620.243.623.512.517
7,800
取扱い終了
返品不可
87945733KD6-M5-1-NM6NBR0~60(凍結なきこと)1.833342.216.620.239.21912.512
7,600
取扱い終了
返品不可
87945767KD8-01-1-NR8NBR0~60(凍結なきこと)644850.317.722.346.32414.514
7,900
取扱い終了
返品不可
87945794KD8-02-1-NR8NBR0~60(凍結なきこと)6501153.317.722.347.32514.514
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする