曜日別特売

チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し)

チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ

形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
全59種類を絞り込む
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴムシール)
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87947876KOC10-01-1R10HNBR0~100(凍結なきこと)5.320830.520.926.517.55
3,850
3,298
3,628(税込)
当日出荷
87947885KOC10-01-1-FR10FKM0~150(凍結なきこと)5.320830.520.926.517.55
4,950
4,290
4,719(税込)
6日以内出荷
返品不可
87947903KOC10-02-1R10HNBR0~100(凍結なきこと)6.324113020.92417.56
3,960
3,290
3,619(税込)
当日出荷
87947912KOC10-02-1-FR10FKM0~150(凍結なきこと)6.324113020.92417.56
5,060
4,390
4,829(税込)
当日出荷
87947937KOC10-03-1R10HNBR0~100(凍結なきこと)6.3301229.520.923.217.56
4,070
3,590
3,949(税込)
当日出荷
87947946KOC10-03-1-FR10FKM0~150(凍結なきこと)6.3301229.520.923.217.56
5,170
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947964KOC10-04-1R10HNBR0~100(凍結なきこと)6.3491530.520.922.320.86
4,510
3,890
4,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
87947973KOC10-04-1-FR10FKM0~150(凍結なきこと)6.3491530.520.922.320.86
5,610
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947991KOC12-02-1R12HNBR0~100(凍結なきこと)6.3361136.123.530.120.86
4,840
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
87948007KOC12-02-1-FR12FKM0~150(凍結なきこと)6.3361136.123.530.120.86
6,710
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
87948025KOC12-03-1R12HNBR0~100(凍結なきこと)8.4371232.123.525.820.88
4,950
4,290
4,719(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87948034KOC12-03-1-FR12FKM0~150(凍結なきこと)8.4371232.123.525.820.88
6,820
5,890
6,479(税込)
8日以内出荷
返品不可
87948052KOC12-04-1R12HNBR0~100(凍結なきこと)8.4521534.123.525.920.88
5,170
4,390
4,829(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87948061KOC12-04-1-FR12FKM0~150(凍結なきこと)8.4521534.123.525.920.88
7,040
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
87948086KOC4-01-1R4HNBR0~100(凍結なきこと)2.68820.215.116.29.72.5
2,530
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
87948095KOC4-01-1-FR4FKM0~150(凍結なきこと)2.68820.215.116.29.72.5
2,860
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
87948147KOC4-M5-1M4HNBR0~100(凍結なきこと)2.662.819.915.117.19.72.5
2,970
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
87948156KOC4-M5-1-FM4FKM0~150(凍結なきこと)2.662.819.915.117.19.72.5
3,410
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87948174KOC6-01-1R6HNBR0~100(凍結なきこと)4.210822.317.218.311.84
2,970
2,598
2,858(税込)
当日出荷
87948183KOC6-01-1-FR6FKM0~150(凍結なきこと)4.210822.317.218.311.84
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87948201KOC6-02-1R6HNBR0~100(凍結なきこと)4.2141121.517.215.413.74
3,080
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87948217KOC6-02-1-FR6FKM0~150(凍結なきこと)4.2141121.517.215.413.74
3,520
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87948262KOC6-M5-1M6HNBR0~100(凍結なきこと)2.682.821.517.218.711.82.5
3,300
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
87948271KOC6-M5-1-FM6FKM0~150(凍結なきこと)2.682.821.517.218.711.82.5
3,850
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
87948296KOC8-01-1R8HNBR0~100(凍結なきこと)5.311826.118.422.113.75
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
87948305KOC8-01-1-FR8FKM0~150(凍結なきこと)5.311826.118.422.113.75
3,960
3,298
3,628(税込)
当日出荷
87948323KOC8-02-1R8HNBR0~100(凍結なきこと)6.3151125.318.419.313.76
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
87948332KOC8-02-1-FR8FKM0~150(凍結なきこと)6.3151125.318.419.313.76
3,960
3,298
3,628(税込)
当日出荷
87948357KOC8-03-1R8HNBR0~100(凍結なきこと)6.3211222.418.416.116.86
3,630
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
87948366KOC8-03-1-FR8FKM0~150(凍結なきこと)6.3211222.418.416.116.86
4,290
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11090199KOC4-M6P0.75-1M4HNBR0~100(凍結なきこと)2.673.820.915.117.1-2.5
3,860
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090208KOC4-M6-1M4HNBR0~100(凍結なきこと)2.673.820.915.117.19.72.5
3,710
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090217KOC6-M6P0.75-1M6HNBR0~100(凍結なきこと)3.283.822.517.218.711.83
4,130
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090226KOC6-M6-1M6HNBR0~100(凍結なきこと)3.283.822.517.218.711.83
3,630
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090235KOC4-M6P0.75-1-FM4FKM0~150(※条件有)(凍結なきこと)2.673.820.915.117.19.72.5
4,430
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090251KOC4-M6-1-FM4FKM0~150(※条件有)(凍結なきこと)2.673.820.915.117.19.72.5
4,260
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090260KOC6-M6P0.75-1-FM6FKM0~150(※条件有)(凍結なきこと)3.283.822.517.218.711.83
4,810
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090269KOC6-M6-1-FM6FKM0~150(※条件有)(凍結なきこと)3.283.822.517.218.711.83
4,240
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
87948113KOC4-02-1R4HNBR0~100(凍結なきこと)2.6141120.215.114.213.72.5
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
87948122KOC4-02-1-FR4FKM0~150(凍結なきこと)2.6141120.215.114.213.72.5
3,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
87948235KOC6-03-1R6HNBR0~100(凍結なきこと)4.2231221.517.215.116.84
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87948244KOC6-03-1-FR6FKM0~150(凍結なきこと)4.2231221.517.215.116.84
3,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
87947894KOC10-01-1-NR10NBR0~60(凍結なきこと)5.131830.12026.116.95
3,400
取扱い終了
返品不可
87947921KOC10-02-1-NR10NBR0~60(凍結なきこと)6.2281129.12023.116.96
3,500
取扱い終了
返品不可
87947955KOC10-03-1-NR10NBR0~60(凍結なきこと)6.2331228.62022.316.96
3,600
取扱い終了
返品不可
87947982KOC10-04-1-NR10NBR0~60(凍結なきこと)6.2511529.62021.420.86
4,000
取扱い終了
返品不可
87948016KOC12-02-1-NR12NBR0~60(凍結なきこと)8.2481135.222.629.219.98
4,300
取扱い終了
返品不可
87948043KOC12-03-1-NR12NBR0~60(凍結なきこと)8.2411231.222.624.920.88
4,400
取扱い終了
返品不可
87948077KOC12-04-1-NR12NBR0~60(凍結なきこと)8.2561533.222.62520.88
4,600
取扱い終了
返品不可
87948104KOC4-01-1-NR4NBR0~60(凍結なきこと)2.611820.614.516.69.92.5
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87948113KOC4-02-187943554KC4-02-1KOC4-02-1 チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ) 87943554チューブフィッティングブラス ストレート カバー無PISCO(ピスコ)1袋(10個)
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87948122KOC4-02-1-F87943563KC4-02-1-FKOC4-02-1-F チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ) 87943563チューブフィッティングブラス ストレート カバー無PISCO(ピスコ)1袋(10個)
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87948235KOC6-03-187943667KC6-03-1KOC6-03-1 チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ) 87943667チューブフィッティングブラス ストレート カバー無PISCO(ピスコ)1袋(10個)
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87948244KOC6-03-1-F87943676KC6-03-1-FKOC6-03-1-F チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ) 87943676チューブフィッティングブラス ストレート カバー無PISCO(ピスコ)1袋(10個)
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 空圧回路

色々と使ってきましたが、やっぱりこれでしょって感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする