ナイロンコイリングチューブ

ナイロンコイリングチューブ - PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブ - PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブ - PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブ - PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブ - PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブ - PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブ - PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブ - PISCO(ピスコ)
(3件のレビュー)

エアガン、エアドライバなどの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。

最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
248件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ全長(m)
チューブ色
寸法L(mm)
寸法A(mm)
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87954736NL04-10-B1018005804
3,190
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
87954745NL04-10-BU1018005804
3,190
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
87954754NL04-10-CB10透明青18005804
3,190
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
87954763NL04-10-G1018005804
3,190
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87954772NL04-10-O1018005804
3,190
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87954781NL04-10-R1018005804
3,190
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87954797NL04-10-W10乳白18005804
3,190
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87954806NL04-10-Y1018005804
3,190
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
87954815NL04-10-YB10黄土18005804
3,190
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87954824NL04-14-B1425008204
4,620
2,898
3,188(税込)
13日以内出荷
返品不可
87954833NL04-14-W14乳白25008204
4,620
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
87954842NL04-14-Y1425008204
4,620
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
87954851NL04-20-B20360012004
6,380
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
87954867NL04-20-BU20360012004
6,380
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
87954876NL04-20-CB20透明青360012004
6,380
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
87954885NL04-20-G20360012004
6,380
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
87954894NL04-20-O20360012004
6,380
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
87954903NL04-20-R20360012004
6,380
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
87954912NL04-20-W20乳白360012004
6,380
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
87954921NL04-20-Y20360012004
6,380
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
87954937NL04-20-YB20黄土360012004
6,380
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
87954946NL04-2-B23001004
1,320
959
1,055(税込)
当日出荷
87954955NL04-2-BU23001004
1,320
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
87954964NL04-2-CB2透明青3001004
1,320
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
87954973NL04-2-G23001004
1,320
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
87954982NL04-2-O23001004
1,320
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
87954991NL04-2-R23001004
1,320
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
87955007NL04-2-W2乳白3001004
1,320
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
87955016NL04-2-Y23001004
1,320
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
87955025NL04-2-YB2黄土3001004
1,320
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
87955034NL04-3-B35001654
1,430
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87955043NL04-3-BU35001654
1,430
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
87955052NL04-3-CB3透明青5001654
1,430
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
87955061NL04-3-G35001654
1,430
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
87955077NL04-3-O35001654
1,430
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
87955086NL04-3-R35001654
1,430
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
87955095NL04-3-W3乳白5001654
1,430
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
87955104NL04-3-Y35001654
1,430
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
87955113NL04-3-YB3黄土5001654
1,430
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
87955122NL04-5-B59002804
1,595
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
87955131NL04-5-BU59002804
1,595
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
87955147NL04-5-CB5透明青9002804
1,595
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
87955156NL04-5-G59002804
1,595
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
87955165NL04-5-O59002804
1,595
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
87955174NL04-5-R59002804
1,595
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
87955183NL04-5-W5乳白9002804
1,595
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
87955192NL04-5-Y59002804
1,595
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
87955201NL04-5-YB5黄土9002804
1,595
969
1,066(税込)
12日以内出荷
返品不可
87955217NL04-7-B712003954
2,310
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
87955226NL04-7-BU712003954
2,310
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87955296
2023-02-17
用途: エアガンに使用

以前は、黒いホースの物を使っていましたが、今回、透明ブルーを購入しました、見た目がオシャレで良いです。
個人的には、もう少し長いタイプを購入すれば良かったと思っています。

対象商品 : 87955621
2020-06-09
用途: コンプレッサーから機器の接続に
神保電器株式会社製造業

他の方も、おっしゃてますがホース固いです。
機械の可動部分などで使用する部にはいいかもしれませんが、
ハンドツールで接続で使用の場合、
ホースカプラの取り付けネジがM5など小さい径だとダメになるかもしれません。
おそらく、よく似た物で柔らかい手元のチューブを確認したところ千代田のチューブでした。
しっかり、固めはピスコ。くねくね、柔らかは千代田のホースがよさそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 87955576
2019-10-11
用途: 塗装作業

スプレーガンの使用時に自由度を良くする目的で買いましたが硬くて使いにくかったです。商品説明には柔らかくて柔軟性よいとはうたっていませんでしたから、選択ミスだったのでしょう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする