PISCO(ピスコ)
ハイロータリジョイント ストレート
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
回転部配管用タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
チューブ外径(inch)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87958315
RHC1/4-01
R
-
1/4B
13
50
8
54.8
26.8
17
50.8
13
16.6
17
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87958324
RHC1/4-02
R
-
1/4B
12.6
56
11
57.8
26.8
17
51.7
13
16.6
17
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87958333
RHC10-03
R
10
-
41.5
121
12
67.9
32.4
20.7
61.6
20
23.6
24
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87958342
RHC10-04
R
10
-
42.9
138
15
70.9
32.4
20.7
62.7
20
23.6
24
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87958351
RHC12-03
R
12
-
51.2
127
12
70.5
35
23.3
64.2
21
23.6
24
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87958367
RHC12-04
R
12
-
49.6
144
15
73.5
35
23.3
65.3
21
23.6
24
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87958376
RHC3/8-03
R
-
3/8B
42.9
122
12
67.9
32.4
20.7
61.6
20
23.6
24
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87958385
RHC3/8-04
R
-
3/8B
43.9
139
15
70.9
32.4
20.7
62.7
20
23.6
24
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87958394
RHC4-01
R
4
-
3.4
28
8
47.7
22.7
14.9
43.7
11
11.6
12
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87958403
RHC4-M6
M
4
-
3
24
4
44.2
22.7
14.9
40.2
11
11.6
12
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87958412
RHC5/16-01
R
-
5/16B
10.7
57
8
58.1
30.1
18.2
54.1
15
16.6
17
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87958421
RHC5/16-02
R
-
5/16B
11.5
63
11
61.1
30.1
18.2
55.1
15
16.6
17
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87958437
RHC6-02
R
6
-
11.5
56
11
57.8
26.8
17
51.7
13
16.6
17
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87958446
RHC8-01
R
8
-
12
57
8
58.1
30.1
18.2
54.1
15
16.6
17
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
参考になった