PISCO(ピスコ)
ハイロータリジョイント ブッシュ
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
ブッシュ
使用流体
空気
接続ねじ種類
RXRc
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
回転部配管用タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87958534
RHF01-01
13.9
50
8
9.5
47.2
19.2
43.2
16.6
17
14
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
87958543
RHF02-01
14.8
56
11
9.5
50.2
19.2
44.2
16.6
17
14
¥
8,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87958552
RHF02-02
11.2
68
11
13.5
54.2
23.2
48.2
16.6
17
17
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
87958561
RHF03-03
47.2
133
12
14.5
62.1
26.6
55.8
23.6
24
22
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87958577
RHF03-04
53.1
140
12
16.5
64.1
28.6
57.8
23.6
24
24
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87958586
RHF04-03
47.5
150
15
14.5
65.1
26.6
56.9
23.6
24
22
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
87958595
RHF04-04
50.2
157
15
16.5
67.1
28.6
58.9
23.6
24
24
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
参考になった