PISCO(ピスコ)
ブラス製締付継手 メスストレート
自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状
メスストレート
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類
Rc
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐スパッタタイプ
内容量
1袋(10個)
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※空気、水以外の流体につきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87961912
NKCF0425-01
4
2.5
1
14
7
20.5
5.5
10
10.5
8
14
¥
2,970
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87961921
NKCF0425-02
4
2.5
1
21
9.5
23.5
5.5
13
10.5
8
17
¥
3,410
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961937
NKCF0640-01
6
4
5.5
16
7
21
6
10
11
10
14
¥
2,970
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87961946
NKCF0640-02
6
4
5.5
22
9.5
24
6
13
11
10
17
¥
3,410
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961955
NKCF0640-03
6
4
5.5
34
10.5
26
6
15
11
10
21
¥
4,070
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961964
NKCF0850-01
8
5
10
18
7
22
7
10
12
12
14
¥
3,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961973
NKCF0850-02
8
5
10
24
9.5
25
7
13
12
12
17
¥
3,740
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961982
NKCF0850-03
8
5
10
36
10.5
27
7
15
12
12
21
¥
4,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961991
NKCF0860-01
8
6
15
18
7
22
7
10
12
12
14
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87962007
NKCF0860-02
8
6
15
24
9.5
25
7
13
12
12
17
¥
3,740
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87962016
NKCF0860-03
8
6
15
36
10.5
27
7
15
12
12
21
¥
4,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87962025
NKCF1065-02
10
6.5
15
34
9.5
27.8
9
13
14.8
16
17
¥
3,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87962034
NKCF1065-03
10
6.5
15
46
10.5
29.8
9
15
14.8
16
21
¥
4,510
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87962043
NKCF1065-04
10
6.5
15
75
13
32.8
9
18
14.8
16
27
¥
5,830
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87962052
NKCF1075-02
10
7.5
21
34
9.5
27.8
9
13
14.8
16
17
¥
3,960
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87962061
NKCF1075-03
10
7.5
21
46
10.5
29.8
9
15
14.8
16
21
¥
4,510
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87962077
NKCF1075-04
10
7.5
21
75
13
32.8
9
18
14.8
16
27
¥
5,830
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87962086
NKCF1280-02
12
8
26
35
9.5
28.4
9
13
15.4
17
17
¥
4,070
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87962095
NKCF1280-03
12
8
26
47
10.5
30.4
9
15
15.4
17
21
¥
4,730
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87962104
NKCF1280-04
12
8
26
77
13
33.4
9
18
15.4
17
27
¥
5,940
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87962113
NKCF1290-02
12
9
35
35
9.5
28.4
9
13
15.4
17
17
¥
4,070
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87962122
NKCF1290-03
12
9
35
44
10.5
30.4
9
15
15.4
17
21
¥
4,730
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87962131
NKCF1290-04
12
9
35
76
13
33.4
9
18
15.4
17
27
¥
5,940
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください