PISCO(ピスコ)
ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオンエルボ
レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。
オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
違径ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)
0~60
シリーズ
10シリーズ
有効断面積(mm
2
)
4
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87963145
BVLG4-6
4×6
¥
1,265
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87963154
BVLG6-4
6×4
¥
1,265
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください