ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー

ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー - PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー - PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー - PISCO(ピスコ)

省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。
真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。
チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。

材質(ガスケット)
POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
形状ユニバーサルブランチティー使用流体空気接続ねじ種類M材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)1.5質量(g)7.2接続ねじM5X0.8内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87965464LD-FM5-M5
2,860
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする