PISCO(ピスコ)
ロータリジョイント エルボ
機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。
回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
エルボ
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
回転部配管用タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(inch)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87968334
RL3/8-03
3/8B
30
63
12
36.3
20.7
29.5
38.7
17.5
22
¥
3,905
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87968343
RL3/8-04
3/8B
30
79
15
38.3
20.7
29.5
39.3
17.5
22
¥
4,015
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968352
RL5/16-02
5/16B
16.5
33
11
30.5
18.2
25.7
31.7
14.5
17
¥
2,475
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968361
RL5/16-03
5/16B
16.5
41
12
30.5
18.2
25.7
31.4
14.5
17
¥
2,475
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
参考になった