PISCO(ピスコ)
ロータリジョイント ストレート
機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。
回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
ストレート
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
回転部配管用タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(inch)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87968377
RC3/8-04
3/8B
35
86
15
59.3
20.2
51.1
17.8
22
¥4,015
¥
2,798
¥3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968386
RC5/16-01
5/16B
20
34
8
45.3
18.9
41.3
14.5
17
¥2,475
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968395
RC5/16-02
5/16B
20
32
11
44.3
18.9
38.3
14.5
17
¥2,475
¥
1,698
¥1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87968404
RC5/16-03
5/16B
20
39
12
44.3
18.9
38
14.5
17
¥2,475
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
参考になった