寸法図
PISCO(ピスコ)
ロータリジョイント ストレート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
チューブ外径(inch)
5/16B
3/8B
5/16B
接続ねじ
1/4
1/2
1/8
1/4
3/8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87968395
品番
RC5/16-02
参考基準価格(税別)
¥2,475
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。
回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。
チューブ外径(inch)
5/16B
有効断面積(mm
2
)
20
質量(g)
32
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
44.3
寸法C(mm)
18.9
寸法L(mm)
38.3
寸法P(Φmm)
14.5
対辺H(mm)
17
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
ストレート
タイプ
回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
1/4
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
商品説明動画
ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
参考になった