PISCO(ピスコ)
固定絞リ継手 エルボ
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状
エルボ
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
接続ねじ
1/8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87970197
PL4-01-0.3
4
0.3
0.05
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970206
PL4-01-0.4
4
0.4
0.1
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970215
PL4-01-0.5
4
0.5
0.15
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970224
PL4-01-0.6
4
0.6
0.2
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970233
PL4-01-0.7
4
0.7
0.25
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970242
PL4-01-0.8
4
0.8
0.35
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970251
PL4-01-0.9
4
0.9
0.4
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970267
PL4-01-1.0
4
1
0.5
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87970276
PL4-01-1.1
4
1.1
0.7
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970285
PL4-01-1.2
4
1.2
0.85
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970294
PL4-01-1.3
4
1.3
1
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970303
PL4-01-1.4
4
1.4
1.15
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970312
PL4-01-1.5
4
1.5
1.45
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970321
PL4-01-1.6
4
1.6
1.65
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970337
PL4-01-1.7
4
1.7
1.85
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970346
PL4-01-1.8
4
1.8
2.1
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970355
PL4-01-1.9
4
1.9
2.3
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970364
PL4-01-2.0
4
2
2.5
12
23.3
14.9
18
24.3
10
10
¥
4,180
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970373
PL6-01-0.3
6
0.3
0.05
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970382
PL6-01-0.4
6
0.4
0.1
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
87970391
PL6-01-0.5
6
0.5
0.15
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970407
PL6-01-0.6
6
0.6
0.2
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970416
PL6-01-0.7
6
0.7
0.25
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87970425
PL6-01-0.8
6
0.8
0.35
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970434
PL6-01-0.9
6
0.9
0.4
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970443
PL6-01-1.0
6
1
0.5
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87970452
PL6-01-1.1
6
1.1
0.7
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970461
PL6-01-1.2
6
1.2
0.85
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87970477
PL6-01-1.3
6
1.3
1
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
87970486
PL6-01-1.4
6
1.4
1.15
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
87970495
PL6-01-1.5
6
1.5
1.45
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970504
PL6-01-1.6
6
1.6
1.65
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970513
PL6-01-1.7
6
1.7
1.85
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970522
PL6-01-1.8
6
1.8
2.1
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970531
PL6-01-1.9
6
1.9
2.3
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970547
PL6-01-2.0
6
2
2.5
15
25
16.8
19.8
27.3
12.5
12
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970556
PL8-01-0.3
8
0.3
0.05
19
28
18.1
22.7
31.3
14.5
14
¥
5,060
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970565
PL8-01-0.4
8
0.4
0.1
19
28
18.1
22.7
31.3
14.5
14
¥
5,060
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970574
PL8-01-0.5
8
0.5
0.15
19
28
18.1
22.7
31.3
14.5
14
¥
5,060
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87970583
PL8-01-0.6
8
0.6
0.2
19
28
18.1
22.7
31.3
14.5
14
¥
5,060
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970592
PL8-01-0.7
8
0.7
0.25
19
28
18.1
22.7
31.3
14.5
14
¥
5,060
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970601
PL8-01-0.8
8
0.8
0.35
19
28
18.1
22.7
31.3
14.5
14
¥
5,060
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970617
PL8-01-0.9
8
0.9
0.4
19
28
18.1
22.7
31.3
14.5
14
¥
5,060
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970626
PL8-01-1.0
8
1
0.5
19
28
18.1
22.7
31.3
14.5
14
¥
5,060
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970635
PL8-01-1.1
8
1.1
0.7
19
28
18.1
22.7
31.3
14.5
14
¥
5,060
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970644
PL8-01-1.2
8
1.2
0.85
19
28
18.1
22.7
31.3
14.5
14
¥
5,060
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970653
PL8-01-1.3
8
1.3
1
19
28
18.1
22.7
31.3
14.5
14
¥
5,060
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970662
PL8-01-1.4
8
1.4
1.15
19
28
18.1
22.7
31.3
14.5
14
¥
5,060
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970671
PL8-01-1.5
8
1.5
1.45
19
28
18.1
22.7
31.3
14.5
14
¥
5,060
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970687
PL8-01-1.6
8
1.6
1.65
19
28
18.1
22.7
31.3
14.5
14
¥
5,060
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ