曜日別特売

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ - PISCO(ピスコ)

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備

カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46328048VPOD20-20QK-6J20PEEKスプリング式20
10,879
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328066VPOD20-20QKE-6J20導電性PEEKスプリング式20
12,529
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328084VPOD20-20QM-6J20POMスプリング式20
9,999
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328538VPOD20-30QK-6J20PEEKスプリング式30
10,989
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328547VPOD20-30QKE-6J20導電性PEEKスプリング式30
12,639
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328556VPOD20-30QM-6J20POMスプリング式30
10,109
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328827VPOD20-40QK-6J20PEEKスプリング式40
11,099
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328836VPOD20-40QKE-6J20導電性PEEKスプリング式40
12,749
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328845VPOD20-40QM-6J20POMスプリング式40
10,219
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329116VPOD20-50QK-6J20PEEKスプリング式50
11,209
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329125VPOD20-50QKE-6J20導電性PEEKスプリング式50
12,859
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329134VPOD20-50QM-6J20POMスプリング式50
10,329
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332476VPOD30-20QK-6J30PEEKスプリング式20
12,529
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332494VPOD30-20QKE-6J30導電性PEEKスプリング式20
14,729
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332519VPOD30-20QM-6J30POMスプリング式20
11,099
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332914VPOD30-30QK-6J30PEEKスプリング式30
12,639
8,680
9,548(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332923VPOD30-30QKE-6J30導電性PEEKスプリング式30
14,839
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
返品不可
46332939VPOD30-30QM-6J30POMスプリング式30
11,209
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333219VPOD30-40QK-6J30PEEKスプリング式40
12,749
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333228VPOD30-40QKE-6J30導電性PEEKスプリング式40
14,949
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333237VPOD30-40QM-6J30POMスプリング式40
11,319
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333526VPOD30-50QK-6J30PEEKスプリング式50
12,859
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333535VPOD30-50QKE-6J30導電性PEEKスプリング式50
15,059
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333544VPOD30-50QM-6J30POMスプリング式50
11,429
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
88048721VPD20-20QK6JC-PEEKスプリング式 真空取出口 横20-
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048737VPD20-20QKE6JC-導電性PEEKスプリング式 真空取出口 横20-
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048746VPD20-20QM6JC-POMスプリング式 真空取出口 横20-
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048755VPD20-30QK6JC-PEEKスプリング式 真空取出口 横30-
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048764VPD20-30QKE6JC-導電性PEEKスプリング式 真空取出口 横30-
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048773VPD20-30QM6JC-POMスプリング式 真空取出口 横30-
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048782VPD20-40QK6JC-PEEKスプリング式 真空取出口 横40-
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048791VPD20-40QKE6JC-導電性PEEKスプリング式 真空取出口 横40-
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048807VPD20-40QM6JC-POMスプリング式 真空取出口 横40-
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048816VPD20-50QK6JC-PEEKスプリング式 真空取出口 横50-
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048825VPD20-50QKE6JC-導電性PEEKスプリング式 真空取出口 横50-
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048834VPD20-50QM6JC-POMスプリング式 真空取出口 横50-
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048843VPD30-20QK6JC-PEEKスプリング式 真空取出口 横20-
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048852VPD30-20QKE6JC-導電性PEEKスプリング式 真空取出口 横20-
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048861VPD30-20QM6JC-POMスプリング式 真空取出口 横20-
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048877VPD30-30QK6JC-PEEKスプリング式 真空取出口 横30-
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048886VPD30-30QKE6JC-導電性PEEKスプリング式 真空取出口 横30-
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048895VPD30-30QM6JC-POMスプリング式 真空取出口 横30-
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048904VPD30-40QK6JC-PEEKスプリング式 真空取出口 横40-
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048913VPD30-40QKE6JC-導電性PEEKスプリング式 真空取出口 横40-
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048922VPD30-40QM6JC-POMスプリング式 真空取出口 横40-
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048931VPD30-50QK6JC-PEEKスプリング式 真空取出口 横50-
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048947VPD30-50QKE6JC-導電性PEEKスプリング式 真空取出口 横50-
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88048956VPD30-50QM6JC-POMスプリング式 真空取出口 横50-
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88048721VPD20-20QK6JC46328048VPOD20-20QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048737VPD20-20QKE6JC46328066VPOD20-20QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048746VPD20-20QM6JC46328084VPOD20-20QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048755VPD20-30QK6JC46328538VPOD20-30QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048764VPD20-30QKE6JC46328547VPOD20-30QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
8,688
税込9,557
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048773VPD20-30QM6JC46328556VPOD20-30QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048782VPD20-40QK6JC46328827VPOD20-40QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048791VPD20-40QKE6JC46328836VPOD20-40QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048807VPD20-40QM6JC46328845VPOD20-40QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048816VPD20-50QK6JC46329116VPOD20-50QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048825VPD20-50QKE6JC46329125VPOD20-50QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048834VPD20-50QM6JC46329134VPOD20-50QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048843VPD30-20QK6JC46332476VPOD30-20QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048852VPD30-20QKE6JC46332494VPOD30-20QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048861VPD30-20QM6JC46332519VPOD30-20QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048877VPD30-30QK6JC46332914VPOD30-30QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
8,680
税込9,548
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048886VPD30-30QKE6JC46332923VPOD30-30QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
9,890
税込10,879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048895VPD30-30QM6JC46332939VPOD30-30QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,690
税込8,459
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048904VPD30-40QK6JC46333219VPOD30-40QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048913VPD30-40QKE6JC46333228VPOD30-40QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048922VPD30-40QM6JC46333237VPOD30-40QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048931VPD30-50QK6JC46333526VPOD30-50QK-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048947VPD30-50QKE6JC46333535VPOD30-50QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88048956VPD30-50QM6JC46333544VPOD30-50QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする