PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
パッド径(Φmm)
20
20
30
材質(パッド)
PEEK
PEEK
導電性PEEK
POM
ストローク(mm)
20
20
30
40
50
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46328048
品番
VPOD20-20QK-6J
参考基準価格(税別)
¥10,879
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備
用途
半導体・液晶製造装置
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
PEEK
ホルダー
スプリング式
ストローク(mm)
20
取出方向
横
カバー
スプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
吸着痕防止パッド特長説明
参考になった