真空発生器 ストレート大気開放(VUM)

真空発生器 ストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ) 真空発生器 ストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ) 真空発生器 ストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ) 真空発生器 ストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ) 真空発生器 ストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ) 真空発生器 ストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ)

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。

形状小型管形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 材質(金属フード)/処理標準仕様 内容量1個
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吸込流量(L/min)
真空度(kPa)
標準供給圧力(MPa)
真空ポートサイズV
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88063132 VUME03-M33 1 低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa) -88 0.35 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063141 VUME03-M34 1 低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa) -88 0.35 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063157 VUME03-M53 1 低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa) -88 0.35 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063166 VUME03-M54 1 低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa) -88 0.35 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063175 VUME04-M33 2 低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa) -90 0.35 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063184 VUME04-M34 2 低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa) -90 0.35 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063193 VUME04-M53 2 低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa) -90 0.35 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063202 VUME04-M54 2 低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa) -90 0.35 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063211 VUME05-M33 3 低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa) -90 0.35 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063227 VUME05-M34 3 低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa) -90 0.35 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063236 VUME05-M53 3 低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa) -90 0.35 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063245 VUME05-M54 3 低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa) -90 0.35 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063254 VUMH03-M33 2 高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) -90 0.5 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063263 VUMH03-M34 2 高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) -90 0.5 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063272 VUMH03-M53 2 高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) -90 0.5 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063281 VUMH03-M54 2 高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) -90 0.5 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
88063297 VUMH04-M33 4 高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) -90 0.5 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063306 VUMH04-M34 4 高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) -90 0.5 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063315 VUMH04-M53 4 高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) -90 0.5 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063324 VUMH04-M54 4 高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) -90 0.5 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063333 VUMH05-M33 7 高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) -90 0.5 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063342 VUMH05-M34 7 高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) -90 0.5 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063351 VUMH05-M53 7 高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) -90 0.5 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063367 VUMH05-M54 7 高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa) -90 0.5 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063376 VUML03-M33 4 大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) -66 0.5 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063385 VUML03-M34 4 大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) -66 0.5 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063394 VUML03-M53 4 大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) -66 0.5 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063403 VUML03-M54 4 大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) -66 0.5 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
88063412 VUML04-M33 7 大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) -66 0.5 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063421 VUML04-M34 7 大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) -66 0.5 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063437 VUML04-M53 7 大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) -66 0.5 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063446 VUML04-M54 7 大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) -66 0.5 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063455 VUML05-M33 12 大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) -66 0.5 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063464 VUML05-M34 12 大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) -66 0.5 M3×0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063473 VUML05-M53 12 大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) -66 0.5 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88063482 VUML05-M54 12 大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) -66 0.5 M5×0.8
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空発生器VUM
真空発生器単体・原理

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする