多治見無線電機
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル
コネクタ形状
BHレセプタクル
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ワンタッチ
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
インサート番号
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87878734
PRC04-23A16-8AF
8
16-8A
メス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
87878716
PRC04-23A16-14F
14
16-14
メス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596102
PRC04-23A20S-12F
12
20S-12
メス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
77日以内出荷
返品不可
87878743
PRC04-23A20S-19F
19
20S-19
メス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18427089
PRC04-23A26S-21F
21
26S-21
メス
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
76日以内出荷
返品不可
03596084
PRC04-23A16-8AM
8
16-8A
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
87878725
PRC04-23A16-14M
14
16-14
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03596093
PRC04-23A20S-12M
12
20S-12
オス
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
77日以内出荷
返品不可
18427107
PRC04-23A20S-19M
19
20S-19
オス
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
30日以内出荷
返品不可
18427116
PRC04-23A26S-21M
21
26S-21
オス
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18427125
PRC04-23A26S-37M
37
26S-37
オス
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18427098
PRC04-23A26S-37F
37
26S-37
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください