曜日別特売

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC05シリーズ BHレセプタクル

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC05シリーズ BHレセプタクル - 多治見無線電機
(1件のレビュー)
種類丸型形状ストレート使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2コネクタ形状BHレセプタクル適合電線(mm2)0.2以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下結合方式ワンタッチ適合電線径(Φmm)0.8以下適合電線範囲 AWG(#)24以下結線方法はんだ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
質量(g)
定格電圧(V)
コンタクト形状
耐電圧(V/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87878953PRC05-R2F27AC300メスAC900
オープン
取扱い終了
代替品有
87878962PRC05-R2M26.5AC300オスAC900
オープン
取扱い終了
代替品有
87878971PRC05-R3F37AC300メスAC900
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87878987PRC05-R3M36.5AC300オスAC900
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87878996PRC05-R5F57.5AC150メスAC500
オープン
取扱い終了
代替品有
87879005PRC05-R5M57AC150オスAC500
オープン
取扱い終了
代替品有
87879014PRC05-R6F610.5AC300メスAC900
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87879023PRC05-R8F810.5AC200メスAC700
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87879032PRC05-R8M89.5AC200オスAC700
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87878935PRC05-R12F1216.5AC300メスAC900
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87878944PRC05-R12M1215.5AC300オスAC900
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
18427213PRC05-R12F11216.5AC300メスAC900
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87878953PRC05-R2F45082748EPRC05-R2FPRC05-R2F コネクタ 多治見無線電機 45082748コネクタ多治見無線電機1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878962PRC05-R2M45082757EPRC05-R2MPRC05-R2M コネクタ 多治見無線電機 45082757コネクタ多治見無線電機1個
649
欠品中
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878971PRC05-R3F45082766EPRC05-R3FPRC05-R3F コネクタ 多治見無線電機 45082766コネクタ多治見無線電機1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878987PRC05-R3M45082775EPRC05-R3M画像準備中コネクタ多治見無線電機1個
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878996PRC05-R5F45082784EPRC05-R5FPRC05-R5F コネクタ 多治見無線電機 45082784コネクタ多治見無線電機1個
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87879005PRC05-R5M45082793EPRC05-R5MPRC05-R5M コネクタ 多治見無線電機 45082793コネクタ多治見無線電機1個
759
税込835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87879014PRC05-R6F45082809EPRC05-R6FPRC05-R6F コネクタ 多治見無線電機 45082809コネクタ多治見無線電機1個
879
税込967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87879023PRC05-R8F45082818EPRC05-R8FPRC05-R8F コネクタ 多治見無線電機 45082818コネクタ多治見無線電機1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87879032PRC05-R8M45082827EPRC05-R8MPRC05-R8M コネクタ 多治見無線電機 45082827コネクタ多治見無線電機1個
879
税込967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878935PRC05-R12F45082723EPRC05-R12F画像準備中コネクタ多治見無線電機1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878944PRC05-R12M45082739EPRC05-R12MPRC05-R12M コネクタ 多治見無線電機 45082739コネクタ多治見無線電機1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87878996
2016-11-25
用途: 測定器に組み込み
ISC株式会社製造業

ケーブルの脱着が非常に簡単で、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする